カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- ガソリン/ディーゼル用(9)
- ガソリン専用(9)
- オフィス家具(19,518)
- 保管用品(200)
- 自動車純正部品(98)
- 制御機器(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- パソコン/周辺機器(38)
- メカニカル部品(32)
- 切削工具(24)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 測定用品(21)
- 科学研究・開発用品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(11)
- 家電(11)
- バイク部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バイク純正部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- トラック純正部品(5)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 食品・飲料(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カストロール(1)
- RAMCO(1)
- LIQUI MOLY(5)
- J&Aオイル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(19,711)
- トヨタ(57)
- SMC(29)
- ニッサン(18)
- エスコ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- StarTech.com(16)
- Murata Power Solutions(15)
- XP POWER(12)
- CKD(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- マキテック(8)
- Petronas(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0w40」の検索結果

High Performance Engine Oil MS-P 0W40
MOTUL¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中エンジンタイプ4T粘度0W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルMUGEN危険物の性状非水溶性
Syntium 7000 E 0W40 20L
Petronas¥99,980税込¥109,9781個(20L)6日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
Syntium 7000 E 0W40 1L
Petronas¥5,198税込¥5,7181個(1L)7日以内出荷PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40
J&Aオイル¥3,698税込¥4,0681缶(1L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
シンゾイルエナジー 0W-40
LIQUI MOLY¥16,980税込¥18,6781本(5000mL)4日以内出荷ベースオイルにPAOを採用したLIQUI MOLYの超高性能フラッグシップ。最高のエンジンパフォーマンスのために造られたフルシンセティックエンジンオイル。高い清浄分散性によりカーボン類の堆積を防ぎ、常にクリーンな状態を維持します。コールドスタートにも強く、シーズンを通じて使用できます。スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け用途スポーツ仕様車、サーキット、レース走行車向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W-40ベースオイル100%PAO化学合成油危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ニューライト粘着テープ (NL-W)
作新工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
Tハンドル六角ボールレンチ4mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント
プレミアム・モーターオイル
Valvoline(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(946mL)当日出荷高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ゼプロ バイク4T MA 10W-40
出光興産¥25,980税込¥28,5781箱(1L×20本)3日以内出荷二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
光¥5,398税込¥5,9381箱(5本)当日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
ボラゾンホイール CBN60W
ムラタ溶研¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から4日以内出荷MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。適合機種MT-10D,MT-10DX外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン
玄関台 木製
シコク¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷玄関の段差・広さに合わせて6タイプより選べます。 「特殊塗料」による滑り止め加工を施しています。 アジャスター機能付き(高さ約20mm)。付属品固定金具材質本体/天然木(ウレタン樹脂滑り止め塗装)、固定金具/スチール
ニューライト粘着テープ NL-AS(B)
作新工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
エンジンオイル Street Spec 10W-40
J&Aオイル¥7,098税込¥7,8081缶(4L)8日以内出荷J&Aのエンジンオイル「STREET SPECシリーズ」(SAE粘度10W-40)です。ストリートスペックシリーズのSN 10W-40は、高速走行や過酷状況での走行の多い車に適合する高級エンジンオイルです。合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能と潤滑性能を発揮します。特殊な洗浄添加剤によりエンジン内のスラッジの堆積を極力抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を延ばします。国産スポーツ車、ターボ車、SUV、欧州車にぴったりのタフなオイルです。用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイルGroup3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
平型ジャバラ CFシリーズ
ナベル¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から31日以内出荷材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用
南国フレキ工業¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”
作新工業¥21,980~税込¥24,178~1巻3日以内出荷から4日以内出荷ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90色乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)
ノーブランド(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
...






















![[EA520W-4用] 替キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64531417-210428-02.jpg)