カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(2)

「1 jk 26335-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • クラッチワイヤー ALCANhands

    クラッチワイヤー

    ALCANhands(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
  • ダンパ 1JK-83541-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 1JK-83541-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番2J2-83541-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    OEMリプレイスメント。錆びと無縁のステンレスクロスインナーワイヤーの採用で耐久性が大幅に向上しており、さらに摩擦抵抗の少ないフッ素樹脂加工インナーチューブとC型フレキシブルホルダーの組み合わせにより、驚くほどクラッチワークが軽快になります。
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ダンパ 1JK-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 1JK-83513-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • エレメント エアクリーナー 1JK-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント エアクリーナー 1JK-14451-01

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用]

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (23710)クラッチワイヤー スズキ

    (23710)クラッチワイヤー

    スズキ(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • ケーブル デコンプ 1JK-12292-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル デコンプ 1JK-12292-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • ロング デコンプケーブル ハリケーン

    ロング デコンプケーブル

    ハリケーン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
    適合車種SR400/500
  • デコンプケーブル EFFEX(エフェックス)

    デコンプケーブル

    EFFEX(エフェックス)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。
    仕様デコンプワイヤー長さ(mm)純正比/50(ロング)適合車種適合車種
  • ステンレスクラッチワイヤー BK CF POSH

    ステンレスクラッチワイヤー BK

    CF POSH
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ショートデコンプケーブル(-100)'83- DAYTONA(デイトナ)

    ショートデコンプケーブル(-100)'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    主な適合車種SR400(83-10)/500(83-08)
  • クラッチケーブル(赤) KITACO

    クラッチケーブル(赤)

    KITACO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
  • チョークケーブル 復刻版 NTB

    チョークケーブル 復刻版

    NTB(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    種別チョークケーブル 復刻版メーカーホンダパーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
  • ロングデコンプケーブル+120 SR83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングデコンプケーブル+120 SR83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    主な適合車種ヤマハSR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
  • ケーブル デコンプ 5BE-12292-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル デコンプ 5BE-12292-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • (90980)エアフロメーター カプラー トヨタ

    (90980)エアフロメーター カプラー

    トヨタ
    529税込582