1,316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2 仕様クラス100対応 材質セルロース・水性樹脂ポリマー サイズA4
1袋(250枚)
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)









3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
用途工事用立看板として 取付方式スタンド式 仕様鉄枠付 幅(mm)550 高さ(mm)1400
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)








1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抵抗 = 3.9kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷

定格電力 = 1W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
199 税込219
7日以内出荷

UNION(ユニオン)UL1039
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
サイズ140×50×60 仕上ステンレス ヘアライン 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
21,980 税込24,178
翌日出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種マウス m-Book Nシリーズ 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10 タイプPM380AS-10-□-1-100 シリーズPM380AS 電源単相100V パイプ径(Φmm)38 パイプ寸法(mm)390 周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5 ローラーストレートローラ 定格接線力(N)(50Hz)5.3
1個
46,075 税込50,683
40日以内出荷

仕様抵抗 = 39Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

仕様●入数:1チューブ(39個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9365 アズワン品番65-7485-61
1セット(39個)
10,980 税込12,078
欠品中