カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • 農業機械(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定関連サービス(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-062-11」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用pHセンサーのみ アズワン交換用pHセンサーのみアズワン(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
種別交換用pHセンサーのみアズワン品番1-062-11
3WAYましかくフレーム 15角 万丈3WAYましかくフレーム 15角万丈
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付付属品マット2枚付属:【127×127mm用窓寸】117×117mm、【L判用窓寸】79×117mm材質【面材】樹脂寸法(mm)【窓】142×142質量(g)140タイプ掛け置き兼用本体樹脂製外寸(mm)168×168×15内寸(mm)150×150木目
ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mmKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応) KIJIMA(キジマ)耐油ホース(ブレーキフルード対応)KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)245
セットスクリュー用マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)セットスクリュー用マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
[メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。 アクティブスロットルKITアクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上フリクションを低減し、軽やかな操作を実現ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観にスイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップFI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧めアクティブエラストマーグリップ付き
[メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。 アクティブスロットルKITアクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上フリクションを低減し、軽やかな操作を実現ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観にスイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップFI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧めアクティブエラストマーグリップ付き
[メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品][メッキ金具] CBR600RR 05-16ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。 アクティブスロットルKITアクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上フリクションを低減し、軽やかな操作を実現ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観にスイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップFI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧めアクティブエラストマーグリップ付き
ボルト (1N01) MAZDA(マツダ)ボルト (1N01)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
(22210)スロットル ボデーASSY トヨタ(22210)スロットル ボデーASSYトヨタ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
(17410)エキゾーストパイプ トヨタ(17410)エキゾーストパイプトヨタ
149,000税込163,900
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(21062)スロットルバルブ ソレノイド トヨタ(21062)スロットルバルブ ソレノイドトヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
前柱60型シリーズ 両面ネット アイリスオーヤマ前柱60型シリーズ 両面ネットアイリスオーヤマ
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷
安定感をもたせた什器シリーズ。 ボリューム感のある売場の展開ができます。
ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ アテクトオートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズアテクト
7,998税込8,798
1箱(200枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。
付属品口締めバンド材質特殊耐熱ポリプロピレン
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入 アテクトオートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入アテクト
16,980税込18,678
1箱(200個)
8日以内出荷
培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。
寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36
MG ECU 三菱MG ECU三菱
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
偏芯ロート オオモリ偏芯ロートオオモリ
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
偏芯タイプの特殊ロートです。
用途製薬工場で使用されています・材質SUS316L板厚(mm)0.8
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
偏芯ロート オオモリ偏芯ロートオオモリ
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷から43日以内出荷
製薬業界で需要のある「偏芯」ロートです。
40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ40x62x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)40厚さ(mm)11外径(Φmm)62適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-54入数1枚
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 062シリーズコガネイ(2件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA250シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
双輪、エラストマー車 ナンシン双輪、エラストマー車ナンシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスターストッパーなしねじ寸法TM12×P1.75色(本体)アイボリーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪ストッパー付、エラストマー車 ナンシン双輪ストッパー付、エラストマー車ナンシン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター 車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別デザインキャスター形状ストッパー付ストッパー回転ストッパーねじ寸法TM12×P1.75キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
真空丸形電磁弁VA500シリーズ コガネイ真空丸形電磁弁VA500シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から32日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズコガネイ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.5、有効断面積(Cv値)(mm2)2.5(0.12)ポートの種類シングルソレノイド
ソレノイドバルブ (VZ1000-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1000-~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。