43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2
1袋(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF 適合規格ANSI B1.2
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。 材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ 高さ(mm)100 横幅(mm)470 入数1台
1台
19,880 税込21,868
翌々日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
1本ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5484 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1セット(10個)
6,570 税込7,227
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5489 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級 精度表記JIS級
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5491 セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 食付9P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32 寸法d(mm)約4.8 寸法t(mm)2.54 寸法S(inch)3/32 長さ(inch)1"1/4
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷


空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス 寸法(mm)14×16L
1個
3,090 税込3,399
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8" 寸法(mm)7×30L
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16" 寸法(mm)7×26L
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/16"(1.6mm)フローのオスとメスのカップリングで構成され、メスには連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブを内蔵しているタイプと無いタイプがあります。全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。オスとメスをロックスリーブの溝に合わせて差し込み、少し捻じるとロックが掛かり固定します。既に接続済のチューブが捻じれないようにロックスリーブはフリーに回せる構造です(隔壁タイプ除く)。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、端末形状1/16"用にはシリコンチューブ2×3mm、1/16"×1/8"。タイゴンチューブ1/16"×1/8"が接続できます。端末形状1/8"用にはシリコンチューブ3×5mm、4×6mm、1/8"×1/4"。タイゴンチューブ4×6mm、1/8"×1/4"、5/32"×7/32"が接続できます。隔壁部ネジ規格7/16-24UNF。穴径11~12mmで厚みが5mmまでの隔壁に固定するためのロックナットが1個付属。ボディ、ロックスリーブおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、メスに内蔵のバルブスプリングはSUS316製、隔壁タイプに付属しているロックナットは無電解ニッケルメッキ真鍮製。オス・メスのセット販売ではありませんので、必ず両方をお求めください。
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
9,170 税込10,087
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)