材質りん青銅、錫メッキ
定格電圧(V)(最大)125
定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8
被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079
種別圧着ハウジング
形状メス形状
色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)
ピッチ(mm)1.25
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1(最大)
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
電線挿入角度ライトアングル
パネルマウント不可
コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)白
ピッチ(mm)1.25
定格電流(A)1.5
色(インシュレータ)ナチュラル
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
仕上(コンタクト-接触部)錫-ビスマス
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:51021
種別基板用ヘッダー
色ナチュラル(Nylon Off White)
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)125(最大)
耐電圧AC250V/1分間
列数1
定格電流(A)1.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)
材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
接触抵抗(mΩ)20以下
難燃性94V-0
適合パネル厚さ(mm)0.8
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズBlade
色(インシュレータ)ベージュ
ピッチ(mm)1.25
定格電圧(V)50
定格電流(A)1.5
接続方式ライトアングル
仕上(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)黄銅
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 1.25mm。全体長さ = 38mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ両綿
全長(mm)148
先端径(mm)1.25
TGK品番644-25-18-17
トラスコ品番293-9550
質量(g)16
軸長(mm)150
材質(軸)ポリカーボネート
材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)16
1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃
アズワン品番65-7382-26
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃
アズワン品番65-7427-47
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
材質ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)最大:125
耐電圧AC250V/1分間
定格電流(A)最大:1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)20以下
仕様●ピン数:5極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210500●ピン数:5極
アズワン品番68-2032-34
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210400●ピン数:4極
アズワン品番68-2032-33
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極
アズワン品番68-2032-31
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極
アズワン品番68-2055-62
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極
アズワン品番68-2032-35
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210200●ピン数:2極
アズワン品番68-2032-32
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極
アズワン品番68-2055-61
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極
アズワン品番68-2055-60
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。
色ブラック
ピッチ(mm)1.25
シリーズGecko
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別はんだ
行数2
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。
色ブラック
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = GH併用 = ボードインコネクタ、圧着コネクタボディ向き = ライトアングル, ストレート長さ = 7.5mm幅 = 4.15mm深さ = 5.7mmハウジング材質 = PBT1.25 mm電線対基板GHシリーズハウジング. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチハウジングは、ハウジング-コンタクト間の低挿入力及び安全ロックを提供できる設計です。 1.25 mm GHシリーズのコンタクト及びケーブルアセンブリについては、代表品番< 752-1721') 752-1721/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズトップエントリヘッダについては、代表品番< 752-1762') 752-1762/を参照してください。 1.25 mmGHシリーズサイドエントリヘッダについては、代表品番< 752-1790') 752-1790/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
トラスコ品番442-9702
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-05
1個
¥289
税込¥318
欠品中
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:9 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502382 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-02
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-07
1個
¥469
税込¥516
欠品中
仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:15 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-08
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1390-61
1個
¥459
税込¥505
10日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
エスコ品番EA538MD-51
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
仕様コンタクト数 = 16コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最高使用温度 = +85℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = LIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V ac/dc行数 = 2コンタクトめっき = 錫, 鉛最低使用温度 = -25℃1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ