20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網2枚(荒目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)210 材質(網)
1個
619 税込681
当日出荷

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ステンフルイ 37cm用の替フィルター 材質 外径(Φmm)360
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品網3枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 外径(Φmm)300 材質(網) 目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
939 税込1,033
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.56 アズワン品番64-2298-62
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アークランドサカモトガーデン土ふるい 細目 18cm
用途土ふるい 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×50 網目細目 アズワン品番64-3678-41
1個
169 税込186
当日出荷

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)