カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,986)
- 作業工具(4,915)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,745)
- 切削工具(1,638)
- 制御機器(1,590)
- 配管・水廻り設備部材(964)
- 測定用品(888)
- メカニカル部品(725)
- 科学研究・開発用品(684)
- 機構部品(497)
- 電気材料(406)
- 物流用品(340)
- パソコン/周辺機器(298)
- 油圧機器・油圧ホース(270)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(229)
- 空調・照明・電設資材(209)
- FA担当者のオススメ新商品(199)
- 電動工具(164)
- 整備工具・収納(158)
- 研磨材(149)
- 自転車部品(141)
- 建築金物(139)
- バイク部品(91)
- 家電(90)
- 空圧工具(85)
- 厨房用品(72)
- 学童・教育用品(70)
- 店舗什器・備品(62)
- 建材・エクステリア(55)
- 清掃用品(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
- 船舶用品・漁業資材(50)
- 自転車整備工具・アクセサリー(49)
- 医療(45)
- 農業機械(44)
- 溶接用品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 事務用品(40)
- 保管用品(33)
- 安全用品(31)
- 自動車補修部品(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- カー用品(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- オフィス家具(22)
- 農業・園芸資材(22)
- テープ(21)
- 縫製用品(20)
- トラック用品・パーツ(18)
- 測定関連サービス(17)
- バッテリー・電装(16)
- 卓上消耗品(15)
- 防犯用品(15)
- 介護用品(15)
- バイク純正部品(14)
- 梱包用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 防災用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 完成車(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 理美容(6)
- 安全標識(6)
- ヘルスケア(6)
- 洗車・清掃(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(4)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 日用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(125)
- 大阪魂(4,025)
- エスコ(2,039)
- SMC(1,347)
- RS PRO(749)
- 長野計器(521)
- WIDIA(518)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(423)
- TRUSCO(293)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(281)
- PISCO(ピスコ)(268)
- ノーブランド(197)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(196)
- アズワン(190)
- KTC(177)
- Pro-Auto(170)
- NAC(長堀工業)(167)
- Festo(164)
- フジトク(161)
- 千代田通商(156)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「3/8 8mm」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット
エスコ(18件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561セット(2個)当日出荷欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
ミニタイプ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)
ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ステンレス 六角ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)8外径(Φmm)17差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
...





![3/8sqx8mm [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537536-180823-02.jpg)










![3/8"sqx 3/8" [Hex]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50039158-170327-02.jpg)




















![3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156828-170327-02.jpg)