カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,686)
  • 配管・水廻り設備部材(1,452)
  • 油圧機器・油圧ホース(698)
  • 科学研究・開発用品(552)
  • 空圧工具(471)
  • 制御機器(467)
  • 農業機械(356)
  • FA担当者のオススメ新商品(282)
  • 測定用品(254)
  • 切削工具(224)
  • パソコン/周辺機器(214)
  • 溶接用品(150)
  • 介護用品(135)
  • バイク部品(124)
  • 学童・教育用品(120)
  • 作業工具(77)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • 家電(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(71)
  • 作業服(62)
  • 清掃用品(55)
  • バッテリー・電装(51)
  • 機構部品(43)
  • 自動車補修部品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • バイク純正部品(34)
  • カー用品(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • 自転車部品(22)
  • 電動工具(21)
  • 住設機器(20)
  • 建築金物(16)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 電気材料(13)
  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 物流用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 Rc」の検索結果

19,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ八興(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4千代田通商(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類GXRcねじサイズ1/4X1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23二面幅H(mm)17質量(g)27トラスコ品番808-4684
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
カップリング   Rc1/4メネジ 八興カップリング Rc1/4メネジ八興
199税込219
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ RcYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ワンタッチカプラー メネジ 八興ワンタッチカプラー メネジ八興(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(Rc)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)フジキン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手付コイリングチューブPISCO(ピスコ)
2,746税込3,021
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
1,698税込1,868特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコRc 1/4" 雌ねじプラグエスコ
215税込237
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-12
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)いけうち
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカルPTFER カップリング RC1/4×RC1/2フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
形状カップリングトラスコ品番734-7154質量(g)60
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4オンダ製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形 Rc1/4~Rc3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要質量(kg)0.6最大作動頻度(Hz)10
TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワンTEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4アズワン
2,210税込2,431
1個
当日出荷
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボ エスコRc 1/4”xR 1/4” ストリート エルボエスコ
860税込946
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469BC-202
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
Rc 1/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-81ねじ径Rc1/4”
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付)大阪サニタリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商ハイコックニップル Rc1/4千代田通商
309税込340
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)38寸法B(mm)16二面幅H(mm)17接続ねじ種類Rc
PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカルPTFER パイプティー RC1/4フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形状チーズトラスコ品番734-5551質量(g)30アズワン品番61-3529-02
Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-72材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" 内ねじエルボ エスコRc1/4" 内ねじエルボエスコ
749税込824特価
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
T-2型RC1/4 アズワンT-2型RC1/4アズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別メネジ接続ねじR1/4
Rc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/2" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)34アズワン品番64-7853-66ねじ径Rc1/2”×1/4”
...
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
"1/4 Rc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷