実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
ケーキバットにアミをセットして、水洗いした野菜などの水切りに使用できます。また、バットは調理の下ごしらえやトレーとしても活用できます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
商品タイプバット
1個
¥875
税込¥963
翌日出荷
エスコ品番EA611AX-62
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
親指操作で簡単に取り外しができます。
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番810-8380
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ
対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)
材質プラスチック、ステンレススチール
保証期間3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-2
関連資料(0.02MB)
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
形状ガスケット
エスコ品番EA443FB-2
1セット(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
製品質量(g)約12
ねじ径(Φmm)約21
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
差込角(inch)1/4
全長(mm)130
エスコ品番EA618AC-2
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
このミニ速度レギュレータは、1/4インチのねじで空圧工具のフリー速度を抑えるように設計されています。PCLのミニ速度レギュレータは工具への気流を調整できるため、強力なサンダを精密バフ工具として使用可能にする最適な製品です。標準1/4インチオスねじ端 ヘビーデューティ用スチール材 速度ホイールにより、フリー速度を簡単に増減可能 総スチール設計 ヘビーデューティ 簡単な操作
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/4インチメスアウトレットポートタイプ = スレッドネジアウトレットポート = 1/4インチオスネジアウトレットネジ規格 = オスネジインレットネジジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチ
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)105
対辺寸法(inch)1/4
エスコ品番EA614SV-5
質量(g)14
寸法d(mm)10.2
寸法b(mm)15.5
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA425BK-22
形状ストレート
材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。74~93N・mのトルク、歯数72枚のラチェットハンドルです。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた形状とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)146
差込角(mm)6.35(1/4インチ)
最大トルク(N・m)93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハンドソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
タイプ1 1/4インチ
1個
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
形状キャップ
エスコ品番EA469BJ-2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番810-7873
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番810-8280
軸径(Φmm)6.35
質量(g)138
種類ボールポイントドライバー
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク93N・m、歯数72枚のチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品(ソケット10個とアダプター3個)。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ラチェットハンドル1/4インチ、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、エクステンションバー2本(50/100mm)、アダプター、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)740
差込角(mm)6.35(1/4インチ)
最大トルク(N・m)93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×24×28
送り角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469BH-12
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
エスコ品番EA443A-1
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA443E-2
材質真鍮
形状エルボ90°
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-12
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
CS1810DD/CS1210DD用ソーチェン。交換用替刃となります。
適合CS1810DD/CS1210DD
ピッチ(mm)6.4(1/4インチ)
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA443T-2
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469B-12
関連資料(0.14MB)
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)150
エスコ品番EA618AC-4
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AJ-2
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ