材質SCS13A
形状パイプニップル
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長42.5cm。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:パイプジョイント
仕様アームオプション
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプアーム
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:164g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長32.3cm。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:パイプジョイント
仕様アームオプション
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプアーム
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
PVCパイプの両端にアームソケットを備えたアームパーツ。全長約355mm。
仕様アーム(複合材)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプアーム
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
RS PRO 15
仕様パイプ径 = 1インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1インチ色 = 銀
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。
銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)1.6
成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番EA307B-8
内径(Φmm)22.2
規格JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)25.4(1インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
8日以内出荷
スライドピンタイプのハンドル。
寸法(inch)(パイプ径)1/2
寸法(mm2)(クランプ面)38.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外管式ガスレンジ、ガステーブル用のパイプ受けです。
材質鋳鉄
適合パイプ径:1インチ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
エスコ品番EA443M-22
対辺(mm)17.4
ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”
寸法C(mm)31.7
寸法A1/4"
寸法B1/4"
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA443M-34
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA443M-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32
材質真鍮
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番859-2940
材質(本体)アルミ
曲げ角度45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質SCS13A
形状パイプニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途なまし銅管専用
エスコ品番EA275H
全長(mm)307
質量(kg)本体2.2/セット6
曲げ半径(mm)31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”)
曲げ能力1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
¥99,800
税込¥109,780
8日以内出荷
1個
¥62,300
税込¥68,530
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ