カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)

「1番ビス」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄口カラー蝶番 フジテック・ジャパン薄口カラー蝶番フジテック・ジャパン
179税込197
1袋(2個)
当日出荷
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
セット内容取付用ビス8本材質/仕上スチールねじ穴数4
厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン厚口カラー蝶番フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(15個)ほか
予約販売
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。 サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。 脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。 ベース部の固定も1点アンカー留めです。 横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35寸法L(mm)120寸法W1(mm)33寸法W2(mm)24寸法t1(mm)(サドル部)2寸法t2(mm)(ベース部)2
すのこでカンバン アイワ金属すのこでカンバンアイワ金属
459税込505
1セット
翌々日出荷
すのこで看板を作るパーツです。付属のチェーンで角度も調整できます。
用途お部屋のデコレーションやショップのサインにどうぞ。適合(すのこ)2枚1組で3kg以下の重さの物セット内容取扱説明書、丁番(鉄)38×27mm 2個 取付ビス(2.7×8mm/鉄/皿タッピング)9本(1本予備) 開き角度調整チェーン(鉄) 洋灯フック(鉄)2個 全て塗装仕上
はしらどめイチロー タナカはしらどめイチロータナカ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)4.5寸法(mm)20×55×55規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制告示1460号第二号(は)N値1.0以下
MIWA FH-B1 L (耐震丁番) ※ビス付 美和ロックMIWA FH-B1 L (耐震丁番) ※ビス付美和ロック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA FH-B1 R (耐震丁番) ※ビス付 美和ロックMIWA FH-B1 R (耐震丁番) ※ビス付美和ロック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら