88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1台
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

中央精機長作動ステージ
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.045 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.55 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

中央精機X軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ 移動ガイドシャフトスライド クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)1 精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)0.5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 感度0.1mm クランプレバー式 平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.05 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.2 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

30mm×30mmサイズの安価なZ軸方向の移動ユニットです。0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)8.9 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドボールスライド 質量(kg)0.073 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷

超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-200 - ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパ
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:960mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,250g●コード番号:203-9803 アズワン品番65-7992-47
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量1m 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向X軸1方向 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)コンビネーションビットドライバー
エコ商品
先端ヘッドをスライドさせることで、六角軸用ドライバーと1/4(6.3sq)用ドライバーの2種に使用出来るドライバー
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!。固定・首振がワンタッチ切替え。六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。
用途設備・足場組立に最適。 インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。 二面幅(mm)17(3分)、21(4分) 差込角(mm)(アダプター装着時)6.35 質量(g)186 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×113
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果の高い軸です。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:75N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,240g●コード番号:204-0025 アズワン品番65-8012-97
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-60-800-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:6,395g●コード番号:203-9815 アズワン品番65-7994-90
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 60 - 500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durableステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 24.83 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN60068-2-27 に準拠 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 60 (動作ストローク 500 mm 3 mm の歯付きベルトピッチで 0.124 % の歯付きベルトストレッチ 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1300mm/s●最大ストローク長:500mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,105g●コード番号:203-9812 アズワン品番65-7999-88
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:20.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:100 スリーブ径(Φmm)D:35
1個
21,613 税込23,774
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:300 シャフト長さL(mm)スリーブL2:70 スリーブ径(Φmm)D:23
1個
11,847 税込13,032
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:50 スリーブ径(Φmm)D:16
1個
10,925 税込12,018
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:25.6・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:125 スリーブ径(Φmm)D:44
1個
26,676 税込29,344
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:13.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:70 スリーブ径(Φmm)D:23
1個
14,260 税込15,686
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:31.6・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:150 スリーブ径(Φmm)D:54
1個
31,046 税込34,151
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:300 シャフト長さL(mm)スリーブL2:40 スリーブ径(Φmm)D:11
1個
7,486 税込8,235
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:200 シャフト長さL(mm)スリーブL2:40 スリーブ径(Φmm)D:13
1個
6,099 税込6,709
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:16.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:90 スリーブ径(Φmm)D:28
1個
17,480 税込19,228
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:18.7・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:90 スリーブ径(Φmm)D:32
1個
18,981 税込20,879
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500 シャフト長さL(mm)スリーブL2:110 スリーブ径(Φmm)D:38
1個
23,456 税込25,802
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:7.7・スライド軸L1:300 シャフト長さL(mm)スリーブL2:40 スリーブ径(Φmm)D:13
1個
7,600 税込8,360
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:6.7・スライド軸L1:200 シャフト長さL(mm)スリーブL2:40 スリーブ径(Φmm)D:11
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)・スライド軸A:9.8・スライド軸L1:250 シャフト長さL(mm)スリーブL2:50 スリーブ径(Φmm)D:16
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷