329,242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
ブラック 端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス) コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 対応HDMIver1.4 変換タイプオス - オス
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1.4 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 質量(g)8.7 シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 替芯SA-14CN 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
849 税込934
欠品中

切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-14
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷

HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能。オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ空気電池 電圧(V)1.4 本数6 入数6個パック 使用推奨期限2年
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Displayport→HDMI単方向に対応した変換ケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大4K(3840×2160Ppx)30Hzの映像伝送、最大21.6Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格Displayport1.4/HDMI1.4 コネクタ形状DPオス/HDMIオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@30Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大10.2(HDMI1.4)
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格1.4X18XT2.0 部品名称ノズルイタ 1.4(セラミツク) 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.59MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.63MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.29、BSM-600SLT 希望付属品3部品_No.31、SSA-α603-1 ノズル部品_No.43、SSA-Z500MA-1 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.6、SSA-E500DX オプション(1)部品_No.22、SSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-α602M オプション部品_No.56、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.19、SSA-α603 ノズル部品_No.43、SSA-α603MA-1 オプション-1部品_No.15、SSA-F616M オプション(1)部品_No.50、SSA-α604 オプション-1部品_No.15、SSA-N500 オプション(1)部品_No.61、SSA-E500 ノズル部品_No.23など
1個
609 税込670
7日以内出荷

HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度4K2K対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド プラグ形状スイング縦型 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
525 税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Espruino is a small computer that anyone can use to control things around them. Its JavaScript interpreter gives you instant feedback so that you can experiment and develop whatever your level of experience. Even if you've never written code before、you can still use the graphical code editor to write programs without typing a single word!。Features:Works on Windows、Linux、MacOS and Android(via Bluetooth or USB OTG)。Less than half the size of a business card just 54mm×41mm。Using the popular JavaScript language、Espruino supports Strings、Maps、Objects、and Dynamic Arrays right out of the box!。72Mhz ARM microcontroller with 256KB of Flash memory and 48KB of RAM。Micro USB connector、Micro SD card connector、and a JST Battery connector with a wide input voltage range of 3.6v to 15v。Red、Green and Blue LEDs、with 2 pushbuttons(one of which is reset by default)。Solder an HC-05 Bluetooth module(not included)directly onto the board and program and debug Espruino wirelessly!。44 GPIO pins on a 0.1''pin spacing、with 26 PWM pins、16 ADC pins、5 USARTs、3 SPI、2 I2C and 2 DACs。Power Consumption:35mA run、12mA sleep、<0.05mA in deep sleep。Prototype area which can be used for servo headers、wireless modules and SOIC surface mount parts such as motor drivers。Built in drivers for the TI CC3000 WiFi and WIZnet W5500 Ethernet modules(not included)、as well as a graphics library with vector font Open Source software and hardware。Espruino Website with full documentation、many tutorials、and an active forum。CE and RoHS Compliant。On-chip RTC with external 32kHz Oscillato
仕様●RoHS:2016/05/12時点 アズワン品番67-0461-79
1個
9,398 税込10,338
33日以内出荷

アートクリエーション白樺1.4
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×140 関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷


1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

適合SN-100-14 先端ボール径(mm)1.4 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×121 商品タイプ替芯
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。 最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8) 直径(mm)約40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スーパーマムシ125 1.4mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125 1.4mm
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)ほか
3,595 税込3,955
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ノズルイタ 1.4(SUS)
規格1.4X18XT1.0 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.59MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoSSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.22、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.7、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.52、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.52、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.31、SM-400 薬液配管(1)部品_No.41、SSA-F500 希望付属品部品_No.28、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.60、SSA-α600 希望付属品部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.22、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.37、SSA-F600I ノズル部品_No.64、SSA-F501 希望付属品部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-S500A 希望付属品部品_No.66など
1個
285 税込314
7日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

アイネックスDisplayPort 1.4対応ケーブル
エコ商品
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。 DisplayPort 1.4規格対応です。 最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。 DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。 ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) 1.2に対応します。 明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。 データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。 最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。 耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状DisplayPortプラグ - DisplayPortプラグ 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz コネクタラッチ付きコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ1.4
エコ商品
トラスコ品番228-1292 刃径(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷


ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス 機能ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


クリーニング業界で、実際に使用されている部分汚れ洗剤徳用175g。襟汚れや袖口の皮脂汚れに。粘り気のあるジェルが、繊維の奥までしっかり浸透。スティックタイプでワンタッチで塗れる。酵素配合で、時間が経った汚れにも効果的。
成分界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤、アルカリ剤、酵素、pH調整剤 容量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×3.6×18.4 アズワン品番65-0837-24
1個
999 税込1,099
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルイタ 1.4(SUS)
規格1.4X18XT1.0 関連資料展開図1(0.65MB) 図解NoGS25S 付属品部品 ノズルイタ 1.4(SUS)_No.18、MS172MCRA フゾクヒン部品_No.12、GS251S 付属品部品 ノズルイタ 1.4(SUS)_No.15
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジェット(エア) #1.4
部品名称ジエツト(エア) #1.4 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 図解NoMPM-950HK キャブレタ部品_No.12、MPM-1350HK キャブレタ(~2008年5月)部品_No.12
1個
839 税込923
7日以内出荷

規格4~14フクム 図解NoGS51ET-20 ホンタイ部品 ノズルクミタテ(1.4-アオグリツフ_No.2、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ノズルクミタテ(1.4-アオグリツフ_No.2、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ノズルクミタテ(1.4-アオグリツフ_No.2、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 ノズルクミタテ(1.4-アオグリツフ_No.4、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 ノズルクミタテ(1.4-アオグリツフ_No.3
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
860 税込946
当日出荷

仕様HZ-8HFMPF1/4 規格HZ-8HFMG1/4 図解NoGS51E 付属品部品 ノズルクミタテ1.4ペツトズーム_No.17、MS055M-A 付属品部品 ノズルクミタテ1.4ペツトズーム_No.17、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ノズルクミタテ1.4ペツトズーム_No.1、MS059M(JP) 付属品 ホース、ノズル部品 ノズルクミタテ1.4ペツトズーム_No.7
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

1個
359 税込395
6日以内出荷

「攻める」スプーニングを貫き、理想のアプローチを実現する為に求められたのは、スプーン操作時のレスポンス。ハイアピールアクションでありながら、あえてマイクロシルエット設計とすることで様々な速度領域に対応。高速域ではマイクロシルエットならではの機動性を活かし瞬時に魚を引き付け、低速域ではしっかり追わせてバイトに持ち込む。攻めるスタイルを凝縮したサーヴァントスピア、満を持して登場!!
その他リング:0 質量(g)1.4 フックジャイロフック5
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。
ブラック コネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称ドウリヨク1.4MMサキフンバン 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.35MB) 図解NoGB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.10、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.10、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.10、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.10
1個
416 税込458
7日以内出荷

関連キーワード