33,881件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

1個
182 税込200
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A)2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28 質量(g)約80 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷


従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番EA944MA-4 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

アルインコ足場板 1.5m
軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
材質アルミ
1セット(3枚)
19,980 税込21,978
翌日出荷


安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

KAWAGUCHI (河口)グラスメジャー 1.5m
JIS1級規格の伸縮が少ないグラスファイバー製のメジャーです。
仕様両面目盛入り(表面は横、裏面は縦) 材質本体/グラスファイバー(塩化ビニルコーティング) 止め具/鉄 長さ(m)1.5
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 1.5m
エコ商品
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)8 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)50 プラグ径(Φmm)3.5
1個
649 税込714
当日出荷

PROXXON(プロクソン)延長用ダクト1.5m
エコ商品
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース 材質アルミ 長さ(cm)45~150 コード長さ(m)1.5 外径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8414 長さ(mm)ハーネス:1500 幅(mm)30.8 高さ(mm)520(ハーネス含む) タイプツール側 奥行(mm)12.6
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1本
1,598 税込1,758
欠品中


脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途工事現場や駐車場に。 材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE) 間口(mm)1566 質量(kg)1.34 高さ(mm)695 奥行(mm)484
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約66.5 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0 LED色ブルー ボタン数3個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
938 税込1,032
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 長さ(m)1.5 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7241 アズワン品番64-6739-70
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

エスコ品番EA940PM-33 ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷



ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5m
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 耐圧(MPa)10.3 接続Rc3/8×Rc3/8 アズワン品番64-6740-05 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7258
1本
7,698 税込8,468
11日以内出荷

ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用 音圧レベル(dB)105±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)40 プラグ径(Φmm)3.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄)。 RCAピンプラグは金メッキ仕上げ。 iPodは使えません。
タイプ3.5Φステレオ4極プラグ←→RCAピンプラグ(音声/赤・音声/白・映像/黄) 長さ(m)約1.5
1本
469 税込516
5日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 口金【両端】G1/4×G1/4 耐圧(MPa)34.5 アズワン品番64-6739-93 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7252
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アルパイン製カーナビにUSB機器をと接続する場合にご使用いただけます。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元からしなやかに曲がるロングブッシュ採用 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 USB2.0規格で480Kbps高速データ転送 従来のLightningケーブルに比べ3アンペアの高電流供給に対応
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) ホワイト 質量(g)48 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 定格電流(A)3 コネクタLightning - USB-A 取得規格Mfi 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ツルハタ(服部)1.5mスチールポール
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150 パールシルバー黒段塗り 仕様3本継ぎ
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷

タイガー(防獣)アース棒 1.5m
アースが取りにくい環境に適した長尺アース棒。
材質/仕上鉄(銅メッキ) 直径(Φcm)1 長さ(m)1.5 質量(kg)1
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

移動もらくらくプラスチック製の折りたたみ式バー。ワンタッチで折りたためるので開閉も手早くすることができます。積み重ねることができるので、幅を取らずに収納ができます。
トラ 質量(g)1300 長さ(m)1.5 コード42538189 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×100×140 アズワン品番65-0396-90 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×450×710
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8424 長さ(mm)ハーネス:1500 タイプツール側
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品取扱説明書 質量(g)約240 規格PSE適合 スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートUSB Aポート×4 雷ガード×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード