6,701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。
用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。 厚さ(mm)約1.5 径(Φmm)全体:約15 穴径(Φmm)約4.8
1個
729 税込802
当日出荷

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.12 切断公差(-0、+1)
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
81 税込89
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(1.5mm厚)
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)1.5 切断方法シャーリング切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ハネナイトGP-35LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
173 税込190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ショート地ベラ 1.5mm厚
汎用タイプのステンレス地ベラです。 ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクルに適した環境保全にも配慮しています ディスプレイ・機械カバー・一般雑貨・POP・真空成型看板 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネイトに近く、加工性・安全性も抜群です
1枚
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷

耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴム ブラック タイプW/O バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)300
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート 硬度デュロメーターA65 形状平板・平プレート 板厚(mm)0.5~10 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
156 税込172
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ハネナイトGP-35LE 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度35 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8 反撥弾性(%)3 耐寒性Tg(℃)/18
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ハネナイトGP-60LE 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ 定期注文 動画あり
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.5 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス強力マグネット
強磁力の異方性マグネットシートです。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などに。 材質マグネットシート 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)520×1000 特性強力
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途透明なアクリル板からカットした雲形定規です。成型品より切削面の滑らかさは劣りますが、歪がありません。 サイズ(cm)18
1式
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム 動画あり
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム 硬度53 比重1.26 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130] 圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14 反撥弾性(%)4 耐寒性Tg(℃)/19
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)30
1セット(2ロール)
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプ静音タイプ 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 刃厚(mm)1.5 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
2,188 税込2,407
翌々日出荷

厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープの厚さは 3 mm 、幅は 38 mm 、長さは 1.5 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です 吸水率は 0.10 % です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 1.5m厚さ = 3mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様バックタイプ = 接着長さ = 30m幅 = 20mm厚さ = 1.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 55g / cm2色 = グレー
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様バックタイプ = 接着長さ = 30m幅 = 25.4mm厚さ = 1.5mm材質 = ストロンチウムフェライト吸着力 = 44g / cm2色 = 白
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)