カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,395)
- 制御機器(2,824)
- 農業機械(1,291)
- 物流用品(1,215)
- メカニカル部品(1,025)
- パソコン/周辺機器(984)
- ねじ・ボルト・釘(920)
- 電気材料(891)
- 測定用品(684)
- 切削工具(420)
- 機構部品(406)
- 科学研究・開発用品(332)
- 空調・照明・電設資材(299)
- バイク部品(248)
- 家電(205)
- 防犯用品(199)
- 塗料(195)
- 建築金物(186)
- 作業工具(180)
- FA担当者のオススメ新商品(141)
- 配管・水廻り設備部材(140)
- 清掃用品(130)
- 船舶用品・漁業資材(117)
- 農業・園芸資材(113)
- 事務用品(101)
- 建材・エクステリア(95)
- 自動車純正部品(95)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(89)
- 電動工具(87)
- 洗剤・除去剤(81)
- バイク純正部品(78)
- 測定関連サービス(62)
- 溶接用品(59)
- 梱包用品(58)
- 安全用品(57)
- 自動車補修部品(57)
- 接着剤・補修材(55)
- 塗装・養生・内装用品(54)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- 医療(43)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
- 学童・教育用品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 肥料・農薬・除草剤・種(41)
- 測量用品(土木/建設)(40)
- 店舗什器・備品(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- カー用品(35)
- テープ(32)
- 防災用品(32)
- オフィス家具(31)
- 安全標識(28)
- クリーンルーム用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- トラック純正部品(21)
- 洗車・清掃(20)
- 救急・衛生(19)
- 整備工具・収納(19)
- 自転車部品(19)
- バッテリー・電装(16)
- 研磨材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 保管用品(14)
- 介護用品(14)
- 作業服(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 縫製用品(14)
- 厨房用品(13)
- 住設機器(12)
- 空圧工具(11)
- 卓上消耗品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 日用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 手袋(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- SMC(5,593)
- BIGM(丸山製作所)(1,251)
- KITO(キトー)(1,050)
- 大阪魂(658)
- RS PRO(563)
- エスコ(398)
- 三木プーリ(340)
- ダイヤトレンド(316)
- AMPHENOL(311)
- omron(オムロン)(287)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(210)
- Festo(204)
- コガネイ(185)
- YAGEO(144)
- CKD(136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(134)
- ブロードウォッチ(133)
- サンワサプライ(132)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(129)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「10-02m」の検索結果

10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ(1件のレビュー)¥770税込¥8471個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
10mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥9,720税込¥10,6921本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.8全長(m)2.0破断荷重(t)6.97ロープ径(Φmm)10
ステンレスパイプ 10MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)10外径公差(mm)0~-0.03
20x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
15x10mmx2m隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥900税込¥9901個欠品中酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ202長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機¥8,798税込¥9,6781個当日出荷トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
JIS玉掛 6x24 O/O 10mmX2m 2本組
大綱¥3,998税込¥4,3981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX2m 2本組
大綱¥5,498税込¥6,0481セット(2本)翌々日出荷質量(kg)1.86長さ(m)2使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx2M
アイビッグ¥6,498税込¥7,1481本3日以内出荷6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
扶桑精機¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
クリップ&クリップC C5C6P10-2M2 1個ポリ
POP1¥859税込¥9451個7日以内出荷上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)80×210開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2M)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN2M)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)リード線(m)3開閉ストローク(両側)(mm)4オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2M
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイパワーホースWS型
タイガースポリマー(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
...