カテゴリ

  • 農業機械(1,287)
  • 制御機器(1,173)
  • 物流用品(1,102)
  • ねじ・ボルト・釘(831)
  • メカニカル部品(770)
  • パソコン/周辺機器(757)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(452)
  • 測定用品(431)
  • 切削工具(361)
  • 機構部品(319)
  • 電気材料(277)
  • バイク部品(247)
  • 空調・照明・電設資材(234)
  • 防犯用品(172)
  • 家電(168)
  • 塗料(143)
  • 船舶用品・漁業資材(114)
  • 作業工具(112)
  • 建築金物(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 配管・水廻り設備部材(98)
  • 清掃用品(91)
  • 事務用品(83)
  • 電動工具(70)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 洗剤・除去剤(58)
  • 自動車補修部品(51)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 安全用品(41)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 溶接用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • カー用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 学童・教育用品(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 梱包用品(20)
  • 洗車・清掃(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 安全標識(19)
  • 自転車部品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • オフィス家具(15)
  • 防災用品(15)
  • テープ(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 医療(12)
  • 住設機器(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 縫製用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 作業服(9)
  • 研磨材(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 日用品(6)
  • 手袋(6)
  • 保管用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「10-02m」の検索結果

関連キーワード
10,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスセッティングメジャー10巾2m ムラテックKDS

    ステンレスセッティングメジャー10巾2m

    ムラテックKDS
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-2017
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 両シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラーロック) 片シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ202長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)0.83破断荷重(t)5ワイヤー径(Φmm)10
  • 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600容量(L)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
  • 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機

    重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 片シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ200長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • 玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx2M アイビッグ

    玉掛ワイヤー(タフカラー安全ひげなしテーパーロック Carrot) 両シンブル入 10mmx2M

    アイビッグ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
    用途クランプ管をより細い『スリム化』をした新型クランプを採用した便利な玉掛ワイヤです。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2使用荷重(t)1.2破断荷重(t)7.2ワイヤー径(Φmm)10
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機

    重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付

    扶桑精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
    付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
  • クリップ&クリップC  C5C6P10-2M2 1個ポリ POP1

    クリップ&クリップC C5C6P10-2M2 1個ポリ

    POP1
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
    材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、支柱:ポリエチレン(スチロール)、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)80×210開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100

    サンポー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列

    椿本チエイン(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
  • タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)

    千代田通商(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス) StarTech.com

    RS-232C ストレートケーブル 2m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)

    StarTech.com
    869税込956
    1個
    当日出荷
    1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ
    ケーブル長(m)2ブラック高さ(mm)15質量(g)114コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス-DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    469税込516
    1個
    当日出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウ

    ジョイントリンク ローラーチェーン2列用

    モノタロウ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
    用途チェーン連結用に材質列数2
  • エブケアプラスチックグローブ エブノ

    エブケアプラスチックグローブ

    エブノ
    579税込637
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07半透明タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)min.23中指長(cm)min.230エンボス加工エンボス加工なし
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    9,998税込10,998
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    339税込373
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ

    千代田通商(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム
    形状六角穴付メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スライドメーラー アズワン

    スライドメーラー

    アズワン
    5,310税込5,841
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    12,980税込14,278
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルコネクタ

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン

    ドクターコート レディス半袖

    住商モンブラン
    3,898税込4,288
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
    混率(%)ポリエステル65 綿35機能制菌素材ポプリン性別レディス
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)

    温度センサ(サーミスタ) E52-THE

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
関連キーワード
...