カテゴリ
- 科学研究・開発用品(145)
- 防災用品(20)
- 医療(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 農業機械(14)
- 洗剤・除去剤(11)
- 制御機器(10)
- 測定用品(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 接着剤・補修材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 日用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 洗車・清掃(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 救急・衛生(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(17)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 千代田通商(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- Whatman(ワットマン)(8)
- サトーパーツ(6)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- コスモ石油(6)
- エフスリィー(6)
- PROST's(6)
- BRAND(5)
- ナリカ(5)
- 岩崎電気(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- リオン(4)
- Socorex(ソコレックス)(4)
- ジーエルサイエンス(4)
- RSタイチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「10-03ml」の検索結果

カテコールアミン標準液 A 05-1985-0-10X3ML-J
シグマアルドリッチ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷内容10(3mL)コード【SAP】05-1985-0-10×3ML-J保存環境冷蔵アズワン品番89-0759-69保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
千代田通商¥779税込¥8571個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フレーバーライフ 精油 バニラ・アブソリュート 10% 3mL
フレーバーライフ¥2,198税込¥2,4181個(3mL)6日以内出荷非常に希少で高額な精油です。アイスクリームやお菓子の香料としても身近な香りです。エッセンシャルオイルのブレンドに加えることで、香り全体をやわらかくまとめてくれるためブレンドをするときに重宝します。香りの相性。ベンゾインやサンダルウッドなどのオリエンタル調の香りと相性が良いです。ジャスミンやネロリなどのフローラル精油と組み合わせると濃厚さが増し、香水のような香りになります。学名:バニラ プラニフォリア。原産国:インド、マダガスカル。抽出方法:溶剤抽出。抽出部位:種子、さや。「AEAJ表示基準適合認定精油」用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙色青・茶質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60配合配合精油:バニラ・アブソリュート
フジHタイプ鍛造メイルエルボ
千代田通商¥8,598税込¥9,4581セット(10個)5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フレーバーライフ 精油 トンカビーンズ・アブソリュート 10% 3mL
フレーバーライフ¥1,698税込¥1,8681個(3mL)6日以内出荷桜餅のような特徴的な香りで、バニラのような温かみや甘さも感じられます。南米東部の熱帯地域で育つ常緑の高木で、果実の核に入っている象牙色の豆から精油を抽出します。有名な高級ブランドの香水にも使われるような高級感のある香りです。香りの相性。パチュリやローズなどと合わせると華やかで甘くパウダリーな香りになります。学名:Dipteryx odorata。原産国:ブラジル。抽出方法:溶剤抽出。抽出部位:種子。「AEAJ表示基準適合認定精油」用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙色青・茶質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60配合配合精油:トンカビーンズ・アブソリュート![ホールバキュームバイアル No.3 10mL 褐色 1箱 100本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ホールバキュームバイアル No.3 10mL 褐色 1箱 100本入
マルエム[理化学・容器]¥17,980税込¥19,7781箱(100本)5日以内出荷キャップと取らずに直接シリンジをさせます。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ゴム栓/ブチル容量(mL)10本体寸法(mm)Φ24.3×49.5、アズワン品番69-8921-72
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 20FR 10ML/10イリ 24-9971-03
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3色仕上:ウォームグレイメタリック形2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
シリコーン替えノズルN3(8060・8070用)
セメダイン(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(3本×10セット)当日出荷セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)
PROST's(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(0.5kg)当日出荷FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥55,980税込¥61,5781台31日以内出荷材質前面カバー:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43使用場所屋外用
液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い
花王(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(600g)ほか当日出荷から5日以内出荷少ない量で頑固汚れも落ちる!。皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。形状液体液性中性
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 16FR 10ML/10イリ 24-9971-01
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
マイクロンスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥539~税込¥593~1台(250mL)ほか当日出荷アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 18FR 10ML/10イリ 24-9971-02
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 14FR 10ML/10イリ 24-9971-00
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL 0457-03-10シリーズ
climbing(クライミング)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から17日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)500フィルター直径(Φmm)25摺合せ45/40チューブ接続口径(Φmm)9
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)
PROST's¥1,398税込¥1,5381セット(0.5kg)当日出荷から5日以内出荷促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
押して計る洗濯洗剤ボトル
LEC(レック)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個(600mL)ほか当日出荷市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。用途洗濯洗剤用空ボトル材質(本体)PP商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
アースゴキバリア
アース製薬(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(250mL)当日出荷ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。成分1号灯油、二酸化炭素種別スプレー容量(mL)250区分防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v%適合害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所アズワン品番64-1139-27利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキアース2
電気ポット 5.3L 業務用 大容量
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 16FR 30ML/10イリ 24-9971-05
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーバルーンカテーテル3WAY 14FR 30ML/10イリ 24-9971-04
エフスリィー1箱7日以内出荷シリコーン製のために生体に対しての組織反応が極めて少なく、生理的にも安定したフォーリーカテーテルです。抗血栓性・撥水性・耐薬品性・耐老朽化性などに優れております。非粘着性があるために、生体組織と癒着せず、患者が感じる不快感、異物感を軽減することができます。洗浄用ファネルにはキャップ付属されており、持続的膀胱洗浄の患者様にも安心してご使用いただけます。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AIBZX00059000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低