対辺寸法(mm)10×12
エスコ品番EA686A-4
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)10×12
トラスコ品番774-2738
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)67
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。
コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
形状ストレート
仕様パワーフィット
形状オフセット
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)205
トラスコ品番853-3520
質量(g)64
1丁
¥799
税込¥879
翌々日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
本締め可能。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
仕上クロームメッキ
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に
材質クロームバナジューム鋼
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)153
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150
仕様6ポイント
厚さ(mm)11
寸法(mm)10×12
質量(g)130
タイプストレートタイプ
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12
全長(mm)160
タイプ45°タイプ
対辺寸法(mm)10×12
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に
セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17
材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)10×12
全長(mm)140
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10×12
全長(mm)140
質量(g)65
アズワン品番64-2241-01
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10×12
全長(mm)140
質量(g)55
アズワン品番64-2241-06
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602DH-4
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10-12×13
エスコ品番EA602DH-2
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602SE-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
欠品中
対辺寸法(mm)6×8-10×12
エスコ品番EA602SE-1
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。
サイズ:E10×E12
全長(mm)142.5
サイズE10×E12
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)70
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ