電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金
材質粉末ハイス
全長(mm)144
直径(Φmm)10.3
溝長(mm)87
先端角(°)120
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30~32
シャンク径(mm)12
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応
マイクロホン○
ディスプレイ10.3インチ
解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi)
使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core
外部メモリーMicroSD
スピーカー○
対応フォーマット音声:wav/mp3
外部端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)3700
OSAndroid 12
キー電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Gセンサー:○
BluetoothVer.5.0
容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
¥69,818
税込¥76,800
5日以内出荷
縦型マニフォールドコンデンサー
仕様コード番号:0003741000
アズワン品番61-0006-57
1式
¥199,800
税込¥219,780
41日以内出荷
縦型マニフォールドコンデンサー(コート付)
仕様コード番号:0003741100
アズワン品番61-0006-58
1式
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Onyx BOOX Go 10.3 ( 10.3型 )
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
エスコ品番EA824NA-10.3
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Onyx BOOX Go 10.3 ( 10.3型 )
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
・強力なマグネット式カバー。・スタイラスペンを収納できる取り外し可能なマグネットフラップ。・折りたたみ式スタンド機能。・高品質の合成皮革を使用。・オートスリープ/ウェイク機能
材質PU
色オレンジ
タイプ手帳型
対応機種BOOX Go 10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性マグネット式、スタンド式、ペンホルダー付
1個
¥8,909
税込¥9,800
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92200-2009
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
本体に標準付属です
タイプアクセサリー
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
エスコ品番EA824NK-10.3
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
エスコ品番EA824NJ-10.3
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB)
図解NoGS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 ワツシヤ 10.3X14X1.5_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 ワツシヤ 10.3X14X1.5_No.25、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.25、JH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.25、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.29、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.25、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 ワツシヤ 10.3X14X1.5_No.25、GS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ワツシヤ 10.3X14X1.5_No.25、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.25、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 ワツシヤ 10.3X14X1.5_No.25
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
31日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92152-1611
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
aiwaタブレットDタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
材質PET
対応機種aiwa tab AG10
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約241×151
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(H):47mm●重量:70g●容量:220mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-88
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):103mm●サイズ(H):51mm●重量:125g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4633-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1セット(100個)
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
主な適合純正品番91255-GAA-003
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
トラスコ品番228-7497
刃径(mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ12D
1本
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ