74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの角パイプです。
用途構造材に 材質アルミ、A6063ST5 質量(kg)10.85 表面処理B1アルマイト
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様角R2付、V溝1面に1本付 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A 寸法L(mm)155 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法W(mm)112
1個
499 税込549
当日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JSグループ単管表示
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
取付方式単管取付
1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)50 切断能力(mm) 角(90°)100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)120 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)33
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味 付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス 質量(kg)16.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 コード長さ(m)3.5(2芯) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4 最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50 最高使用周速度(m/s)56 バイス最大口幅(mm)185
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)510 キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)最大75 付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm)100 質量(kg)10.5 トラスコ品番117-6234 幅(mm)261 高さ(mm)476 奥行(mm)309 電流(A)5.5
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック 適合径Φ48.6~100mm 寸法(mm)155×350
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm)235 山数18山 切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm)0.7 商品タイプ本体
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

1パック(5枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定 使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門 測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源単色LED(パルス点灯による外光補正) 測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113 質量(g)760 付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個 測定波長(μm)濁度用標準660 デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可 仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ単管、ヨコ単管とも、48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用頂けます。 単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用頂けます。 取付けに針金、ひも、テープなどは不要です。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
用途工事現場の単管パイプなどへの安全表示に最適です 材質プラスチック トラスコ品番826-4141 寸法(mm)155×350 摘要タテ単管用 表示内容安全帯使用
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。 材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB)
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

農業資材ゴミをコンパクトに解体! 支柱・マルチ・よしず・プラ製タンク・バケツ・苗箱・くわ柄などもOK!!。1:特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。2:無電化ニッケルメッキで、錆びにくい。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を日本の職人により製造した逸品。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数24 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-9646-33
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

支柱へ取り付け可能なアームです。液晶テレビの取り付けにも対応します。Φ40~60mmの丸パイプや□40~□50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます。アーム下にはケーブルクリップ付です。ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。耐荷重は15kg です。
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) トラスコ品番201-0215 材質スチール 幅(mm)120 ブラック 高さ(mm)115 奥行(mm)490~510 間口(mm)120 角度(°)アームの可動方向:画面回転(ローテーション)/360左右(スウィング)/180画面左右(パン)/180画面上下(チルト)/180 耐荷重(kg)15 適合モニターサイズ34インチ相当まで
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂 刃数24 質量(g)約230 表面処理無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm)0.7 折込折りたたみ式 使用時寸法(mm)440×50×20 刃先処理衝撃焼き入れ 折りたたみ寸法(mm)240×40×20
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

RB-180FV-HA バンドソー 新ダイワ 動画あり
新ダイワバンドソー
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100 電流(A)4.8/4.4 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115 切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100 ノコ刃長さ(mm)1840 ノコ刃周速(m/min)40/48 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450 定格出力(W)200 乾燥質量(kg)52
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。 消費電力(W)1050 電源コード(m)2.5 質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)