27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテレビ壁掛け金具
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 設置方法専門業者(お客様にて依頼)
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
径(Φ)6 材質ポリアセタール強化樹脂 ホワイト
1セット(10本)
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
材質ポリアセタール強化樹脂 ホワイト 径(Φ)6
1セット(10本)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32R) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNR) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNR) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG20R) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


MY Series(MY2H16G) SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA63) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-100DMZ) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)