カテゴリ

  • オフィス家具(1,880)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(949)
  • 制御機器(759)
  • メカニカル部品(538)
  • 油圧機器・油圧ホース(321)
  • 科学研究・開発用品(262)
  • 農業機械(187)
  • 測定用品(154)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
  • バイク部品(74)
  • 切削工具(63)
  • 厨房用品(61)
  • 電気材料(48)
  • バイク純正部品(32)
  • 家電(28)
  • 機構部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 作業工具(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 物流用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 電動工具(16)
  • 照明(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 防犯用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 安全用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-40」の検索結果

関連キーワード
6,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロール板 1200×1000×40 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板 1200×1000×40アーテック[学校教材・教育玩具]
3,728税込4,101
1個
5日以内出荷
キャッチコピー:工作やDIYに商品説明:加工しやすい発泡スチロール板。そのまま使っても小さくカットしても使えます。
セット内容本体のみ材質ポリスチレン寸法(mm)1200×1000×40
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
当日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
カッティングボード 1000×40mm DAITOカッティングボード 1000×40mmDAITO
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(灰/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黒/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
南京錠 関西Noキー アルファ南京錠 関西Noキーアルファ(32件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮ロックキー式
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
429税込472特価
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
南京錠 アルファ南京錠アルファ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
969税込1,066
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
ビーカー PYREX(パイレックス)ビーカーPYREX(パイレックス)(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル
アルファ吊長南京錠 アルファアルファ吊長南京錠アルファ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
(90100)フランジ ボルト スバル(90100)フランジ ボルトスバル(14件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
200税込220
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
サヤフォークピン 山田部品サヤフォークピン山田部品(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
黒塗装仕様スプリング付き
仕様黒色塗装仕上げ
アルファ南京錠 同一キー アルファアルファ南京錠 同一キーアルファ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
当日出荷
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
485税込534
1パック(5個)
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
アルファ 南京錠 ツチノアルファ 南京錠ツチノ
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(本体)真鍮
段差スロープEVA1000 #40 Aron(アロン化成)段差スロープEVA1000 #40Aron(アロン化成)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです。
付属品木ネジ×2/目隠しシール×2/ライナー×2材質EVA質量(kg)約0.68ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×16×4適合高さ(mm)35~44
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
79,980税込87,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
アルファ 南京錠 吊長タイプ ツチノアルファ 南京錠 吊長タイプツチノ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式材質(吊)鉄/クロムメッキ材質(本体)真鍮
部品 MT-55L 三笠産業[工具]部品 MT-55L三笠産業[工具]
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合本体型式MT-55L
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378特価
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
3,790税込4,169
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゼテックスプラス ダブルパームミットン ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラス ダブルパームミットンニューテックス・インダストリー社(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。 優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。 ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
当てもの 筒状タイプ 田村総業当てもの 筒状タイプ田村総業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
6,480税込7,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)D8-リテーナNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途D8スタッドの脱落防止に。
1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1100 高圧オスメスニップル(Oリングポートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザーダイヤテトロン 8/1000ダイヤフェザー(1件のレビュー)
819税込901特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
番手8長さ(m)1000
JIS 10K BL-RF ブリストワJIS 10K BL-RFブリストワ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M10大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
サンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入) ミニターサンドペーパーディスク#1000 Φ40 (100枚入)ミニター
5,698税込6,268
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-5157粒度(#)1000外径(mm)40穴径(mm)11
関連キーワード
...