カテゴリ

  • 農業機械(245)
  • 制御機器(210)
  • バイク部品(151)
  • メカニカル部品(138)
  • 測定用品(121)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 空調・電設資材(36)
  • 切削工具(34)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 研磨材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 縫製用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 物流用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • テープ(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 照明(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「1000-25」の検索結果

関連キーワード
1,596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVO(4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVO(4-2-1) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1個
欠品中
アクラポビッチのエキゾーストラインナップにおけるフラッグシップモデルであり、トップファクトリーチームによって使用・テストされている、最高峰のパフォーマンスエキゾーストシステムです。エンジン性能を最大限に引き出しつつ車体全体のハンドリングを最適化するため、軽量化にも徹底してこだわり、車種ごとに専用設計されています。新設計のオーバルフランジ(自社鋳造)を採用し、システム全体をチタンのみで構成。マフラーの独自形状と、全体に刻まれたエンボスライン、サンドブラスト仕上げのチタンエンドキャップが、デザイン性を新たなレベルへと引き上げています。・ECUリマッピングは必須となります。・カーボンファイバー製マフラーブラケット付属本製品は、公道走行に必要な排ガス規制に適合していません(一般公道・高速道路での使用不可)。
主な適合車種BMW M1000RR 25
アドベンチャーフットペグセット(チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)アドベンチャーフットペグセット(チタン)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
39,980税込43,978
1セット
62日以内出荷
アクラポヴィッチが軽量素材を扱う中で培ったノウハウが活かし、グレード5チタンを自社工場で鋳造したワンピース構造のフットペグ。アクラポヴィッチ独自の八角形デザインとY字補強により、高い強度と安定性を実現し、オン・オフ問わず優れたグリップとコントロール性を提供します。エンデューロ向けのライディングで重要となる「立ち乗り」や「かかとを落とす」操作性を考慮して設計されており、難しいトレイルを走行する際もバランス・コントロール・トラクションを確保しやすくなっています。・自社鋳造による軽量グレード5チタン製・高い機械的強度と安定した構造・独自の八角形デザイン+Y字補強・中央の滑り止めで荷重分散と操作性を向上・「立ち乗り」「ヒールダウン」操作にも最適化・取り付けが簡単・振動を抑えるラバーパッド付属(工具不要で装着可)
冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Aタイプ)カナフジ電工
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ) カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 内フランジ式フードボックス(Bタイプ)カナフジ電工
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
型番にある寸法以外に御希望寸法にて製作も承ります。
高感度北川式検知管シリーズ 光明理化高感度北川式検知管シリーズ光明理化
29,980税込32,978
1箱(10回分)
23日以内出荷
この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。測定回数10(回分/箱)
お風呂樹脂専用硬化剤 PP-M EpoChemicalお風呂樹脂専用硬化剤 PP-MEpoChemical
3,498税込3,848
1本(250g)
4日以内出荷
お風呂が塗れる樹脂塗料の専用硬化剤です。混合比100:3を超えての注入混合は絶対に行わないでください。
用途お風呂が塗れる樹脂塗料にお使いいただける専用の硬化剤使用方法主剤に比率通りの容量をお入れいただき十分に撹拌してご使用ください。透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uFRuby-con
169税込186
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)25V 1000uFニチコン
189税込208
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 1000uF(105℃・超低Z・超低ESR)日本ケミコン
179税込197
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ グローブ銘板付 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブ銘板付PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
89日以内出荷
プラグコード組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プラグコード組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
89日以内出荷
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
9,198税込10,118
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
8,898税込9,788
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
スリップオンライン チタン EC/ECE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エンジンプロテクタ(ブラック)CB1000ホーネット DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクタ(ブラック)CB1000ホーネットDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能。
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減ボルトオン設計で簡単取付メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能種別左右セット適合車種CB1000HORNET/SP(25) [8BL-SC86]
エンジンプロテクター(Sライン)CB1000ホーネット DAYTONA(デイトナ)エンジンプロテクター(Sライン)CB1000ホーネットDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能。
用途転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減ボルトオン設計で簡単取付メーカーエンジンガード(品番:62415)との同時装着可能種別左右セット適合車種CB1000HORNET/SP(25) [8BL-SC86]
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
タイカライト1号 25mm 原板  3050×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 25mm 原板 3050×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
54,980税込60,478
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:3050×1000×厚み25mm
タイカライト1号 25mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理品 フィスコインターナショナルタイカライト1号 25mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理品フィスコインターナショナル
31,980税込35,178
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み25mmこちらの商品はシーラー処理を行うため、通常より納期がかかります。お急ぎの場合はシーラー無しをご検討ください。シーラー処理とは:表面をシーラ液でコーティングし、塗装時の塗りムラを抑えます。また原材料による粉っぽさを軽減する効果もあります。シーラ液自体は無色となります。
タイカライト1号 25mm 1/2原板  1525×1000 シーラー処理無 フィスコインターナショナルタイカライト1号 25mm 1/2原板 1525×1000 シーラー処理無フィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式
32日以内出荷
けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み25mm
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
スミダイヤコートボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤコートボールエンドミル住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
DJI Power 1 kW車内超急速充電器 DJIDJI Power 1 kW車内超急速充電器DJI
50,000税込55,000
1個
6日以内出荷
互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、ヒューズボックス ×1、ヒューズ (100 A) ×1、M5ねじ ×1、M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
ニーパッド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニーパッドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
タンクプロテクターシールド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクプロテクターシールドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
適合車種BMW S1000XR(24/25)
澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0) 澤藤澤藤製 充電発電機 SD-2500用レールのみ(2本組)(2020-001-10X0)澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
ブート・スカッフ&スクラッチプロテクション MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ブート・スカッフ&スクラッチプロテクションMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
ブラックパイプ NewHikariブラックパイプNewHikari
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
ステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量25ml 1000mm長 マクセルステンレス 粘性粉末用サンプラー 容量25ml 1000mm長マクセル
229,800税込252,780
1本
18日以内出荷
粘性のある粉末を採取するサンプラーです。1か所から採取します。高品質ステンレス316L製。【採取方法】採取チャンバーが閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さまで挿入したら、内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを開きます。本体全体を360度回転させます。スクレイパーが粉末をかき集めてチャンバーに収納します。内側ロッドを回転させ、採取チャンバーを閉じます。サンプラーを取り出します。内側ロッドを引き出して粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1030容量(mL)(採取)25質量(g)1900ロッド径(Φmm)外側:25
ステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル) マクセルステンレス粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(プレーンハンドル)マクセル
66,980税込73,678
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。軽く、ふわふわした粉末の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)825本体径(mm)25開口率(%)スロット部:25開口幅(mm)スロット部:15
ステンレス 粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(T字ハンドル) マクセルステンレス 粘性粉末用ランス(開口25%) 1000mm長(T字ハンドル)マクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
粉末や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。硬い粉末や密集した粉末の採取に力を加えやすいT字ハンドル。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スロット開口:880全長(mm)1000容量(mL)(採取)300質量(g)1650本体径(mm)25ハンドル幅(mm)295開口率(%)スロット部:25開口幅(mm)スロット部:15
アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1000mm長 マクセルアルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1000mm長マクセル
72,980税込80,278
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質アルミ全長(mm)1000質量(g)700深さ(mm)(採取最大)740横幅(mm)スロット:13縦(mm)スロット:100本体径(mm)25最大容量(mL)(採取)135スロット数(個)5
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1000mm長 マクセルステンレス 粉末用抜き取りサンプラー本体 直径25mm 1000mm長マクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端部(別売)を取り換えることで、異なるサンプル量を採取可能です。分解して洗浄可能です。高品質ステンレス316L製(クラッチ部はPTFE)。採取方法は画像および動画を参照ください。表に記載の本体全長は先端部が本体に閉じられた(一番短い)状態の寸法です。必ず先端部(別売)と組み合わせてお使いください(本体だけでは採取できません)。【採取方法】先端部が閉じた状態で、サンプラーを採取の深さまで挿入します。ハンドルを持ち、外側ボディ(筒)を引き上げて先端部を開けます。ハンドルを持ち、外側ボディを押し下げて粉末を格納します。サンプラーを抜き取ります。ハンドルを持ち、外側ボディを引き上げて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)1080質量(g)1780直径(mm)25
ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1000mm長 マクセルステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1000mm長マクセル
189,800税込208,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:123全長(mm)1025質量(g)1900横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)190スロット数(個)4
...