カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 機構部品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1009-04」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュケース たんぽぽメッシュケースたんぽぽ(14件のレビュー)
279税込307
1冊
当日出荷
中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールドホーリック
4,198税込4,618
1本
当日出荷から13日以内出荷
プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
4日以内出荷
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
IHダイヤモンドコートフライパン アイメディアIHダイヤモンドコートフライパンアイメディア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。26cmの深型タイプなので、シチューなどの煮込み料理にもオススメ。パスタも折らずに茹でられるサイズです。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂タイプ深型表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)
IHダイヤモンドコートフライパン アイメディアIHダイヤモンドコートフライパンアイメディア
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工寸法(cm)24内径×深さ(mm)約最大240×43底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)全長×全高(mm)440×60
クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型LAMP(スガツネ工業)
639税込703
1個
4日以内出荷
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型LAMP(スガツネ工業)
639税込703
1個
4日以内出荷
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
ダイヤモンドコート鍋型フライパン アイメディアダイヤモンドコート鍋型フライパンアイメディア
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
「炒める」「焼く」「煮る」「ゆでる」「炊く」1つで5役! お料理の幅が広がるマルチな鍋型フライパン。 段フチで吹きこぼれしにくいので、ラーメンや煮物料理にも。 焦げ付きにくいからお手入れ楽々。 手になじむ木目調のフィットグリップ。 内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!
材質本体/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)930サイズ(cm)24表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/セラミック塗膜加工対応家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター・電磁調理器IHクッキングヒーター(100・200V対応)内径×深さ(mm)240×86底面の厚さ(mm)3.5
ワッシャ サンドビックワッシャサンドビック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ホルダ用。
のぼり旗 冷し中華 期間限定 No.SNB-4120 W600×H1800 トレードのぼり旗 冷し中華 期間限定 No.SNB-4120 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
国産牛革三角セカンドポーチ 平野鞄国産牛革三角セカンドポーチ平野鞄
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:オープンポケット、ペン差し、ファスナーポケット●脱着式ループハンドル●YKKファスナー使用材質【内装】綿チョコ(シャドー加工)材質(本体)牛革(シャドー加工)マチ(cm)7
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ ツツミ工業G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラツツミ工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラツツミ工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
モアリプルグログランリボン 小西リボンモアリプルグログランリボン小西リボン
7,798税込8,578
1巻(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエステル100%
(ZC100)PLUG 三菱ふそう(ZC100)PLUG三菱ふそう
189税込208
1個
5日以内出荷
コルトC-2用ツマミ(イチジク型) 永田製作所コルトC-2用ツマミ(イチジク型)永田製作所
749税込824
1個
7日以内出荷
超硬キーシ-ドカッター 協和精工超硬キーシ-ドカッター協和精工
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
799税込879
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
コロミル210 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル210 フライス加工用チップ(350)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 210 フライス加工用チップSANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
サンボックス #9A-3 サンコー(三甲)サンボックス #9A-3サンコー(三甲)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP適合サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別9A-3フタなし底形状格子網目コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×126有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×233×115
基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 50個入日本モレックス(molex)
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
基板対ケーブル 日本モレックス(molex)基板対ケーブル日本モレックス(molex)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218110●ケーブル長:425mm●コード番号:224-8468アズワン品番65-7433-23
CoroMill(R)210 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R)210 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングヘッド タンガロイカッティングヘッドタンガロイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(SZ010)BUSH 日野自動車(SZ010)BUSH日野自動車
2,741税込3,015
1個
10日以内出荷
(44100)シリンダー アッシー、ホイ UDトラックス(44100)シリンダー アッシー、ホイUDトラックス
70,605税込77,666
1個
10日以内出荷
(41100)シリンダー アッシー 、ホイ UDトラックス(41100)シリンダー アッシー 、ホイUDトラックス
51,165税込56,282
1個
10日以内出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
36,888税込40,577
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
防振フットジャッキFPK型 NBK防振フットジャッキFPK型NBK
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
幅広い条件に対応可能。1ジャッキあたり1kN~10kNの範囲で荷重選定が可能なため、機械・装置のサイズや重量、重心位置の違いによる荷重変動にも対応できます。床の傾斜を吸収。フットジャッキのねじ部が傾くため、床の傾斜を約3°~5°程度吸収することができます。防振性能。底面に接着された防振パッドが外部からの振動や装置から発生する振動を効果的に減衰します。ゴム製品では取り切れない低周波の振動まで減衰可能な防振材を使用しています。耐久性。ゴム製品と比較し、クリープ特性、水や紫外線等に対する耐候性に優れ、経年劣化が少なく長期間使用できるため、ライフサイクルコストを抑えることができます。
寸法D(mm)25.6RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド付、平面ボール付/着座面:セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ(エキゾースト)       KZ1000-A4 12005-1009 Kawasakiバルブ(エキゾースト) KZ1000-A4 12005-1009Kawasaki
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)GG-4003-EX
作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用パンツ VEM1009下 ブラック 4Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用パンツ VEM1009下 ブラック 4Lサイズミドリ安全
4,798税込5,278
1着
5日以内出荷
ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。しゃがんだ際にプリーツが伸びることにより、背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりも軽減する仕様です。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることより、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減し、快適に作業を行うことができます。吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
股下(cm)76ウエスト(cm)100アズワン品番68-9223-48ポケット右後ろポケット
作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1009上 ブラック 4Lサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1009上 ブラック 4Lサイズミドリ安全
4,198税込4,618
1着
5日以内出荷
ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。メモがしっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。SS・Sサイズはウエストがシェイプされたレディスシルエットになります。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
胸囲(cm)146肩幅(cm)59袖丈(cm)22着丈(cm)73ポケット数左胸ポケット、左胸インナーループ、左右脇ポケット、左脇小ポケット(ループ付)、右脇内ペンポケットアズワン品番68-9218-36
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3863件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用