フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
主な適合純正品番90467-10008
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番850-8014
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)130
寸法D2(Φmm)162
寸法l(mm)20
寸法W(mm)218
寸法D3(Φmm)114
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)146
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
材質SS400
質量(kg)3.66
外径D(Φmm)200
厚さt(mm)16
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)165
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.12MB)
1枚
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)2.28
外径D(Φmm)200
厚さt(mm)16
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)165
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)116.9
関連資料(0.09MB)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)2.35
外径D(Φmm)200
厚さt(mm)16
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)165
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)115.4
関連資料(0.1MB)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)5.24
外径D(Φmm)225
厚さt(mm)24
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)116.9
関連資料(0.08MB)
1枚
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内径(mm)115
材質SS400
質量(kg)3.1
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)18
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)175
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)115.4
関連資料(0.11MB)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)4.57
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)18
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)175
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.09MB)
1枚
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)3.02
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)18
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)175
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)116.9
関連資料(0.07MB)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-73
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
材質SS400
質量(kg)3.1
外径D(Φmm)210
厚さt(mm)18
呼び径(A)100
ボルト穴中心径(C)(Φmm)175
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)114.3
内径do(Φmm)115.4
関連資料(0.06MB)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定
トラスコ品番809-4606
適合機種RG150A
質量(g)900
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-200~260
適合流体水系、油系、ガス系
アズワン品番64-7833-97
1枚
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
定格電圧(V)1000
定格電流(A)100
サイズ2 Module
結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7834-10
1枚
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護
頭囲(cm)53~62
仕様通気孔付/軽量RAバンド
長さ(mm)264
幅(mm)194
高さ(mm)119
質量(g)165
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-19
1枚
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)100
適合径(Φmm)114.3
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善。
メーカー従来の”インフォリチウム”シリーズ電源システムに比較して、高容量、急速充電、バッテリー残量計算精度・スピードを改善しています。
”インフォリチウム”V/H/Pシリーズ対応ハンディカムに使用可能。
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載。
イベントや外出先での長時間撮影に役立つ高スタミナタイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×55.5
質量(g)約145
バッテリー容量(mAh)3410(25Wh)
公称電圧(V)DC7.4
対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、デジタル録画双眼鏡、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-07
1枚
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質SUS304
呼び径(A)100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
シリーズスッキリパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア無
相線式単相3線
リミッタースペース無
容量(A)100
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ