23,982件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

柔らかく、手ざわりの良いソフトタイプ結束紐。 手結束を主な用途とし、柔らかく手触りの良い結束紐です。 目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。 伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。 高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。
ベルト形S4.5M ベルト幅(mm)10.0 ピッチ(mm)4.5 材質ゴム ベルト厚(mm)2.7 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事 仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間 性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1 質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206 規格PL1 定格電圧(V)7.4 定格容量1620mAh 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号第TP8号 電池リチウムイオン二次電池 ろ過材の種類BLA-6型 公称稼動時間(時間)6.5以上 充電時間(時間)約3 充電可能回数約300回 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターBLA-6型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A42 B88 L100 質量(g)38 C39.7 S32 角度θ(°)9 圧縮荷重(N)58.8
1個
829 税込912
4日以内出荷

マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルD RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m) モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ) 回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動 サイズ(mm)250×180×125 マグネットネオジム磁石
1個
167,000 税込183,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個 トラスコ品番461-8432 種別完成品 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP) 最大積載量(kg)100 引出し内寸法(mm)388×302×50
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)250 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)100 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアーム ブラック トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

ライトラインギアカートップキャリア 100S50
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100S50。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な完全防水のルーフボックスで、ジッパーフラップを必要としない「SZIP完全防水ジッパー」を採用しています。ジッパーフラップがないので作業性も良好。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。使用前に必ず付属のファスナー潤滑剤を塗布してください。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約92×76×41(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約283。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。 仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100S50-PADSET 付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT ブラック(黒) 容量(L)約283L 寸法(cm)約92×76×41(H) キット内容スポーツJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1 防水
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1615 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーあり) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H TGK品番129-31-75-03 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-100S
1個
5,590 税込6,149
3日以内出荷

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ベルト形S2M ピッチ(mm)2 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
翌々日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅10mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
599 税込659
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材一般金属、抗張力鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

対応機種GTH(-C/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用、GQ-C●●38WXS-T 長さ(mm)80 内径(Φmm)101.3 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

対応機種GTH(-C/-CP/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用 長さ(mm)80 内径(Φmm)80.5 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材一般金属、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm)960×490×360 質量(kg)35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 耐荷重30kg×2 寸法(Φmm)(適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm)Φ40×800(有効長/800) 回転数170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番1-1294-02 タイマー最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。
回転数(適正)ダイヤルD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L100 H32 質量(g)102 S10 P92 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


前澤化成工業マスM-UTK 100×100S-150
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100 内径(mm)150 関連資料(0.06MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷


・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・ダブルアーム ブラック トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・ダブルアーム ホワイト トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアーム ホワイト トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様壁付・シングルアーム ブラック トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

タイルカーペットES100・100Sストライプ
用途原液着色糸 制電性 防炎性 仕様【バッキング】ガラス繊維PVC積層、【品番】35231/35232/35233/35234 その他中歩行 材質ポリプロピレン100 形状【パイル】レベルループ 厚さ(mm)6.5 規格50×50cm 名称【カタログ】タイルカーペットES100・100S 制電性(KV)人体電圧1Kv以下(合成ゴム底) パイル密度1/10G×8.5st
1枚
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・ダブルアーム ホワイト トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、4.0±20%(回転方向 中央部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

・アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤作動)が起きづらい仕様です。・チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。・補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。・万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。・ワンタッチで着脱できます。
仕様パイプ取付(Φ30)・シングルアーム ホワイト トルク(N・m)10±20%(傾き方向)、5.0±20%(回転方向 モニター部)、8.0±20%(回転方向 取付部)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

関連キーワード