4,335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。
用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。 切替方式リレー 奥行(mm)275 電圧(V)入出力:100/110/115/120/127 周波数50/60Hz 横(mm)440 相数入出力:単相2線(1Ph2W+E) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 切替時間8~12ms(Typical)
1台(1箱)
279,800 税込307,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランス HPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±9V ac●定格電力:0.9VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:524-9266 アズワン品番65-7226-24
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±12V ac●定格電力:0.96VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±18V ac●定格電力:1.08VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-26
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

JISC-6436。各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。2´24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。電源トランスHPシリーズ。プリント基板取付用小容量トランスピン端子タイプ
仕様●二次定格電圧:±5V ac●定格電力:1VA●一次定格電圧:100V ac●出力数:1●長さ:28mm●幅:27mm●奥行き:28mm●寸法:28 x 27 x 28mm●重量:60g●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-10℃●最高温度:+40℃●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz アズワン品番65-7226-23
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・F (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・H (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)信号線式ライコン・W (電源スイッチ付)
エコ商品
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48 高さ(mm)110 定格電圧AC100~242V 適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151 制御電源【ユニット台数】50台まで 連結数4台まで 適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(A)15
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205 質量(kg)25 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 相数単相2線 出力電圧可変範囲(V)10~110
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205 質量(kg)25 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 相数単相2線 定格出力電圧(V)110/115
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS。停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能。常時商用給電方式。500VAUPS。3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。正弦波出力。停電起動付き。シャットダウンソウト標準添付。液晶ディスプレイ搭載。オートリスタート/オートリブート付き
質量(kg)5 切替方式非同期リレー切替方式 周波数(Hz)50/60 規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) 出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%) 入力電圧(V)AC100(-10%、+15%) 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165 騒音値(dB)40以下(商用運転時) 冷却方式自然空冷 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃) 過負荷耐量100%超過 充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃) 相数単相 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと) バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個 定格出力容量(VA)500 バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性) 発熱量(W)10 ブレーカー容量10A 負荷力率0.6(遅れ) 定格出力容量(W)300 切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃) 最大入力電流(A)AC6 線数2線 出力コンセントNEMA 5-15R×6個
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
8日以内出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)2.5 コード353-418 アズワン品番65-8094-70 溶断速度T
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-60 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37 起動トルク(N・m)0.34 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
13,700 税込15,070
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-6 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19 起動トルク(N・m)0.045 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-40 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.8/0.85 起動トルク(N・m)0.24 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-654 アズワン品番65-8095-03
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-335 アズワン品番65-8094-83
1袋(10個)
419 税込461
6日以内出荷

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-644 アズワン品番65-8095-02
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 2P) 主幹容量(AF)50(50A) キャビネット幅(mm)450
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 2P) 主幹容量(AF)50/50A
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応。ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ。中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合無励磁ブレーキ 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間 使用環境-15~+60℃(結露無きこと) 出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)5 コード353-496 アズワン品番65-8094-43 溶断速度T
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷