カテゴリ
- 制御機器(400)
- パソコン/周辺機器(188)
- 防災用品(58)
- 電気材料(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 測定用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 溶接用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(8)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 農業機械(5)
- エンジン工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(290)
- CKD(39)
- サンワサプライ(32)
- 三菱電機(29)
- Hirschmann Test & Measurement(27)
- Jackery(ジャクリ)(27)
- DiodesZetex(14)
- omron(オムロン)(13)
- コーセル(13)
- オーム電機(11)
- 摂津金属工業(10)
- カシムラ(9)
- CIO(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- JTT(8)
- OWLTECH(オウルテック)(7)
- ATEN(7)
- AUKEY(オーキー)(7)
- UGREEN(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100v20a」の検索結果
![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3色ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)
摂津金属工業¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口)
摂津金属工業¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷から9日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)
摂津金属工業¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷から42日以内出荷取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き
ATEN¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から32日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付色ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2色ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個欠品中1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
コンセントバー取付金具付(電流計付100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥67,980税込¥74,7781本9日以内出荷サーキットプロテクタ、電流計付で取付金具付のコンセントバー仕様電流計付サーキットプロテクタ取付金具付幅(mm)37.5質量(kg)3.5高さ(mm)1800奥行(mm)73.5出力コンセント:接地付2P 15A定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×1800×73.5口数24入力プラグNEMA L5-30PRoHS指令(10物質対応)対応
AC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-12定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8色ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(62件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71色黒タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイトコネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)(1件のレビュー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥9,937~税込¥10,931~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター。風量切替:7段階。入タイマー:2/4/6時間。切タイマー:1/2/4時間。入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り。リズム風搭載。おやすみモード搭載。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)。ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W。本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)。メモリー機能搭載。減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。畳数目安:20畳まで。羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27風量調整○リモコン○適用畳数20畳1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
...




![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)