カテゴリ

  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • 事務用品(17)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101b」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCC-101B2用 後輪車輪 ナンシンNCC-101B2用 後輪車輪ナンシン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
車輪径(Φmm)100
調色セット容器のみ ヨトリヤマ(世取山)調色セット容器のみヨトリヤマ(世取山)(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(100枚)ほか
当日出荷
用途調色セット用内容器材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(835件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フラットファイルJ ナカバヤシフラットファイルJナカバヤシ(45件のレビュー)
86税込95
1冊ほか
当日出荷から3日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)15
剪定鋏ユニーク 岡恒剪定鋏ユニーク岡恒(94件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(233件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から14日以内出荷
ホワイトボードマーカー ナカバヤシホワイトボードマーカーナカバヤシ(7件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
イレーザー&マグネット付ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(57件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(68件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー 光ドアストッパー(5件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ材質エラストマー樹脂
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
でんでん帽(標準丸型) 東京メディカルでんでん帽(標準丸型)東京メディカル(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷
毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
サイズフリー
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(7件のレビュー)
308税込339
1枚
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)ナンシン(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
デスクトレー ナカバヤシデスクトレーナカバヤシ(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用モノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)ダイヤルタイマー(11時間形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
時間設定単位15分定格15A 100V ACタイマー時間11時間
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から90日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社バルブ標識 スライド式開閉札日本緑十字社(1件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識区分バルブ取付方式
耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
15税込17特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
OAロッキングチェア ナカバヤシOAロッキングチェアナカバヤシ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1脚
当日出荷
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。 ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)535ブルー種類オフィスチェア奥行(mm)480キャスターあり張地ポリエステル肘掛なし機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ヘッドレストなしキャスターの有無あり
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
489税込538
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
適合規格PSEプラグ形状スイング機能絶縁キャップ:あり、シャッター:ありタイプ差込口:ノーマルタイプ間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチですマグネット使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)定格15A・125Vコンセント個数10コンセント形状2P被覆二重被ふくコード耐トラッキング
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,488税込1,637
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
コンセントキャップ ELPAコンセントキャップELPA(1件のレビュー)
265税込292
1パック(6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カラー:ホワイト 入数:4個
コンパクトキャリー ナンシンコンパクトキャリーナンシン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場! 持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。 折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。 荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。 ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。 ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。ブレーキスペシャルブレーキ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ポリプロピレン樹脂(PP)、ゴム種類折畳式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)150キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)920材質(台)ポリプロピレン樹脂(PP)ストッパー付きブレーキ種類フットブレーキ(SB)材質(ハンドル)アルミニウムキャスター金具スチール折りたたみ時高さ(mm)160特性微音、荷崩れ防止、コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)720騒音対策微音材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入新北九州工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス)チェアハンガーナカバヤシ(旧:ロアス)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
オフィスの便利グッズ。脱いだ上着がきれいに掛けられる。チェア-に取り付け可能な洋服ハンガー折りたたみ式で邪魔にならない。ノックダウン組立式。
材質ハンガー部:プラスチック、ホルダー部:アルミニウム、キャップ:特殊エラストマー本体質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
オープナー NTカッターオープナーNTカッター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに材質(刃)ステンレス仕様ステンレス刃使用5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート材質(本体)ABS樹脂質量(g/本)13サイズ(mm)88×60×5
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
ホワイトボードイレーザー ナカバヤシホワイトボードイレーザーナカバヤシ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
マグネット材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応