カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「101s-20p」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1パック(10個)
当日出荷から27日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ