様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途りんご・梨・桃等青果物容器。
仕様側面通気口
材質エコA-PET
1ケース(150枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
主な適合純正品番93102-15002
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。
材質(フレーム)アルミニウム
材質ポリエステル
幅(mm)1080
定尺(m)1
仕様2~45フクム
規格MD600015L
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.91MB)
図解NoMD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD6020TS ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD5010 ミスト装置部品_No.1、DK-57S-3 ミスト装置(15リットル)部品 ミストソウチ_No.1、MD5020LTS ミスト装置部品_No.1、MD5010KT ミスト装置部品_No.1、DK-57-3 ミスト装置(15リットル)部品 ミストソウチ_No.1、MD571TS ミスト装置(15リットル)部品_No.1、AD572 ミスト装置(15リットル)部品 ミストソウチ_No.1、MD5020 ミスト装置部品_No.1、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.1、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.1、MD600 ミスト装置(15リットル)部品_No.1など
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。
ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。
ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、
RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。
また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、
せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
用途ガソリン車用(スポーツ系)
SAE10W-60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
仕様●上部:15●下部:15●a長さmm:150●注)図中のaは外套管の長さです。●コード番号:4109-150
アズワン品番65-8664-43
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様内外1組
材質/仕上ブラス ミラー+バイブレーション
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5059-60R
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5050-65L
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5084-777
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5034-65E
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5059-17K
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5023-777
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5061-739
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5049-45W
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ