806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 接続方式10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 材質(ケース)IP40スチール インターフェイス10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル 電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) ポート数16ポート 接続方式10Base-T/100Base-TX 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0 機能管理機能なし 最大消費電力(W)7 取付け方法DINレール取り付け ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
38,400 税込42,240
3日以内出荷

仕様サポート規格:1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:1000Mbit/s 、 最大供給電流:563 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 寸法:10 x 10 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:10mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格CAT5 ケーブル長(m)100 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)対応ケーブルです。 多重漏話減衰量(パワーサムNEXT)を抑えた構造になっています。 エンハンスト・カテゴリ5規格に適合しております。 可とう性に優れています。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格CAT5 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)1.6 消費電力(W)7.6 電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44 スイッチング方式ストアアンドフォワード 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン9 セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット 材質メタル 適合規格FCCパート15クラスA、CE 相対湿度5%~95%(結露しないこと) 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 放熱量(W)7.6
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

解像度:1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/メカグレー
仕様●メモリタイプ:DDR5-4800●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイドTFTカラー液晶●WiMAX:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●メモリカードスロット:なし●その他ソフト:なし●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:最大7680×4320ドット●メインメモリ(最大):32GB●最大消費電力:240W●リカバリ用データ保存場所:SSD●PCリサイクル:対応●VRAM容量:6GB●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD●その他ドライブ:なし●最大消費電力(備考):最大約240W●エネルギー消費効率:12区分 27.0kWh/年 (88%)’12区分 27.0kWh/年 (88%)●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):高さ22.45~24.95mm×幅354.9mm×奥行き251.9mm●WWAN:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (NVIDIA Optimus Technology対応) (最大140W) 電源Φ6.0/240W ACアダプター (20V/12A) 本体質量(g)2200 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 (2W×2) OSWin11Pro チップセットなし キーボードあり 106キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) ポインティングデバイスあり マルチタッチ・タッチパッド Webカメラあり 92万画素Webカメラ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) USBThunderbolt 4 (Type-C) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 オフィスソフトなし
1台
324,800 税込357,280
8日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ_
エコ商品
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A) 質量(g)154 規格IEEE 802.3/u/ab/z/x 電源DC 5V/1A コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23 最大消費電力(W)5 インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御) 使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90% フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER) RoHS指令(10物質対応)対応 最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP411。高い生産性をコンパクトな本体に基本性能をおさえた片面エントリーモデル。A4で30枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約650、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:30枚/分、A3:15枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C007 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応
長さ(mm)4.5 幅(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = MII, MIIM通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 6 x 6 x 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C004 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:.10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイスMAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:.セキュリティ計装 ホームコントロール ビルのオートメーション産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 35.56 x 8.51 x 3.81mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = SPI通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.05mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
エコ商品
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)2810 最大消費電力(W)110 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1 解像度2160×1440ドット 防塵・防滴IP65準拠 スピーカーステレオ 画面サイズ12型 チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー) ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C009 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)約521 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アライドテレシスMMC200/SC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスMMC2000/SP
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット 伝送距離使用するSFPモジュールに依存する 許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスIA708C
エコ商品
CentreCOM IA708Cは、10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート装備した産業用アンマネージドスイッチです。産業用製品に要求される各種工業規格に準拠し、-10~70℃での動作温度を保証しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます。また、ポート、LED、電源部を前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保しています。
仕様汚損度2 質量(g)510 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスA、EN55022 Class A)、安全規格(UL508)、EMS規格(IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、IEC61000-4-8)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×100×130 保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/ST
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-18~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(STコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連STコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)8.5
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アライドテレシスMMC2000/LC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

昭電LAN用SPD 本体のみ
エコ商品
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 適合規格JIS C 5381-21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5) 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA 付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ 寸法(mm)W74×D102×H22 規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl 使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX) コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
規格CAT5 ケーブル長(m)300 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

アライドテレシスAT-MMC2000/LC
エコ商品
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

サンワサプライ光メディアコンバータ
エコ商品
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A 付属品ACアダプタ(DC5V/2A) サイズW75×D101.5×H22.5mm タイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ) 規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Control コネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応 使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90% 適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX) コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2 データ転送速度1000Mbps/全二重 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

オス/メス = メス。ポート数 = 1。方向 = ライトアングル。長さ = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ = FastJack。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
エコ商品
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ。ポート数 = 1。シールドタイプ = UTP。方向 = ストレート。長さ = 13.64mm。幅 = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ番号 = HFJ11。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)