31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約12
1パック(5冊)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
エコ商品
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
69 税込76
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズA4 罫幅(mm)5 5mm方眼罫 10mm実線入 枚数30枚 規格A4 本体寸法(mm)W210×H297 対象小学4~6年 グリーン購入法適合 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ノートムーミンセクション
エコ商品
サイズセミB5 枚数30 方眼罫 罫幅(mm)5 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両開きノート。鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
5mm方眼罫 15×22(10mm実線入り) 枚数30 規格セミB5 内容1冊 仕様/サイズ(mm)W179×H252 対象小学4~6年生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビックプラグアダプター
エコ商品
オーディオケーブルの延長などピンプラグ付コードを中継することができます
用途ピンプラグ付コードを中継する際に使用します タイプピンジャック⇔ピンジャック メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本ノートスクールライン 緑表紙
エコ商品
サイズセミB5 枚数30 方眼罫 グリーン購入法適合 色(表紙) 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

森永製菓おいしい大豆プロテイン
エコ商品
健康維持のために定期的な運動を心掛けている方に。 1食(20g)に大豆たんぱく10g、カルシウム210mgとビタミンD2.0μgを配合しています。 大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、とても飲みやすい商品です。 1回分でたんぱく質が10gに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群が摂取できるので、朝食が偏っている場合におすすめです。 乳製品を使用していないので、乳糖不耐症の方でも気にせずプロテインを摂ることができます。
仕様【摂取タイミング】朝食時 原材料大豆たんぱく、砂糖、インスタントコーヒー、カラメルパウダー、食用油脂/炭酸Ca、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味コーヒー味 栄養成分1食分20g当り/エネルギー:74kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.7g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.22~0.51g、カルシウム:210mg、ナイアシン:7.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ビタミンD:2.0μg、葉酸:80μg、たんぱく質無水物換算値:10.4g 再生紙使用マーク適合
1個(900g)
2,998 税込3,238
6日以内出荷


塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

5大栄養素がバランスよく取れる 1缶200kcalでカロリー計算が簡単 ビタミンは1日に必要な量の約半分!※1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。 タンパク質10g サラッと飲みやすく液体だから身体に優しい 爽やかなフレーバー
保存方法常温 賞味期限12ヶ月 カロリー(kcal)200(200mL当たり) 再生紙使用マーク適合
1箱(200mL×30本)
6,598 税込7,126
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298,000 税込2,527,800
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。 不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。 また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
1式(12個)
1,878 税込2,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。
用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。 防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青 寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80 吸水量(mL)約500 交換目安約10年 再生紙使用マーク適合
1箱(15個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1杯でしじみ70個分のオルニチンが摂取できるみそ汁です。しじみのうまさをギュッと濃縮した味わいに仕上げました。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(58.8g×10個)
1,398 税込1,510
4日以内出荷

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 坪量(g)70g エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1杯でしじみ70個分のオルニチンが摂取できる減塩タイプのみそ汁です。しじみのうまさをギュッと濃縮した味わいに仕上げました。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(51.9g×10個)
1,398 税込1,510
4日以内出荷

YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味と香りにこだわり、枕崎産鰹節、昆布、煮干を厳選した合わせタイプのおみそ汁です。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(54.3g×10個)
1,398 税込1,510
4日以内出荷

永谷園赤だしみそ汁 36g
エコ商品
フリーズドライのみそを使った、粉末タイプの赤だしみそ汁です。お湯を注ぐだけで、風味豊かな味わいが楽しめます。ふ、わかめ、ねぎの具入りです。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(36g×10個)
1,298 税込1,402
4日以内出荷

味と香りにこだわり、枕崎産鰹節、昆布、煮干を厳選した白みそタイプのおみそ汁です。
種類レトルト食品 再生紙使用マーク適合
1箱(54.3g×10個)
1,398 税込1,510
4日以内出荷

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。 大豆の栄養をまるごと! SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、 栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。 糖質をコントロールしやすい低GI食品 SOYJOYは全アイテム低GI食品です。 植物性タンパク質を手軽にとれる SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。
再生紙使用マーク適合
1箱(30g×48本)
5,498 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム 指紋防止・クリアタイプ 衝撃吸収 衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済) 指紋防止 指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。 高光沢 不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。 気泡ゼロ 特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。 貼り直しOK 失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷