カテゴリ

  • 制御機器(1,895)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 自動車純正部品(60)
  • 測定用品(48)
  • 切削工具(40)
  • 機構部品(25)
  • 電気材料(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10nf」の検索結果

2,334件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)4.5×7.5×12高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量10nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • 積層セラミックコンデンサー(1005)50Vdc 10nF TDK

    積層セラミックコンデンサー(1005)50Vdc 10nF

    TDK
    ¥20税込¥22
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 63V dc

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = EXFS許容差 = ±1%電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = 電話機温度特性 = ポリスチレン寸法 = 7.5 x 7.5 x 13mmリードピッチ = 5.08mmリード径 = 0.6mm奥行き = 7.5mm直径 = 7.5mm高さ = 13mm品番 ; 426-3110 426-3110 の寸法: 高さ15.5、ケース10=10、ピングリッド7.68=7.68. 箔付きEXFSシリーズ. RS Proシリーズの箔付きポリスチレンコンデンサで、信頼性と精度の高いコンポーネントが必要な用途に最適です。各RS Proコンデンサは、お客様の用途に適合する高い耐久性の安定した選択肢として認められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い安定性、低損失の特性. 「タワーブロック」形状により、高い実装装度を実現. エポキシシールド難燃性ケース. 洗浄液に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)4.5×7.5×12高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)630dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
  • WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%

    WIMA
    ¥529税込¥582
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 10nF

    MURATA(村田製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
    仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4 x 2.5 x 8.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:8.5mm●シリーズ:Rde●抑制クラス:Class 2アズワン品番65-7158-02
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 33mm寸法 = 12 (Dia.) x 33mmリード径 = 0.8mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 10nF, ±10%

    ニチコン
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 10mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 13.5mm奥行き = 4.4mm高さ = 9.5mm寸法 = 13.5 x 4.4 x 9.5mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.6mmXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%

    KEMET
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,10nF,±10%

    EPCOS
    ¥539税込¥593
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±10%

    EPCOS
    ¥919税込¥1,011
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 紙コンデンサ 10nF 300V ac KEMET

    KEMET 紙コンデンサ 10nF 300V ac

    KEMET
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V acシリーズ = PME271Eリードピッチ = 15.2mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%許容差 = ±20%抑制クラス = X1長さ = 18.5mm高さ = 10.5mm奥行き = 5.2mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmSEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、UL. Xコンデンサは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PME 271Eシリーズ. メタライズドペーパー構造のため、能動的及び受動的可燃性について高い安全性を備えています。 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 使用温度範囲は-40℃ to +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Capacitor MLCC Leaded Radial K 50V 10NF VISHAY

    Capacitor MLCC Leaded Radial K 50V 10NF

    VISHAY
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,10nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,10nF,±20%

    KEMET
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 5mm寸法 = 13 x 5 x 5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%

    EPCOS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,10nF,±5%

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,10nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,10nF,±20%

    KEMET
    ¥83,980税込¥92,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P278リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X1長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,10nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,10nF,±20%

    KEMET
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.15 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +115℃ 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 160V dc RS PRO

    ポリスチレンコンデンサ RS Pro 10nF 160V dc

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、IF変圧器、パルスネットワーク、タイミング、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 15 (Dia.) x 20mmリード径 = 0.6mm直径 = 15mm許容差(プラス) = +2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 10nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV202許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%

    EPCOS
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32022。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5kV dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,2.5kV dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2.5kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF 15 μF 電圧範囲: 250 2000 dc リード間隔: 7.5 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 自己回復機能 車載(AECQ200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 7.5mm長さ = 10.5mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.5 x 6 x 12mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,10nF,±5%

    KEMET
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(308個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mmリード長さ = 6mm高さ = 18.5mm寸法 = 26 x 9 x 18.5mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥969税込¥1,066
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.3×7.4×10.3高さ(mm)7.4奥行(mm)4.3電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量10nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,10nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,10nF,±10%

    WIMA
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。特長と利点: 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途: MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
  • Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = WCAP-FTXXリード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mmリード長さ = 4mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
...
コンデンサ100nf特集