バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)9.4×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)14
適合機種GPD-1020
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
小型軽量の10倍モデル。
高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。
連続約12時間の手ブレ補正。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。
最短合焦距離2.0m。
・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。
・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10
仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)
付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)
質量(g)約430(本体のみ)
電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離約2.0m
対物レンズ有効径(mm)20
ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による
検知方式振動ジャイロセンサー
バッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯
レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚
手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°
ひとみ径(Φmm)2
アイレリーフ(mm)13.5
実視界(°)5.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(タケダ用)10×20mm
トラスコ品番853-4679
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(昭和精工用)10×20mm
トラスコ品番853-4678
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
仕様センサペンシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
用途大型ポンチングマシンにセットして使用
仕様長穴ポンチ(藤村用)10×20mm
トラスコ品番853-4677
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)350
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
正確な穴あけ加工用です。
昭和機械に取付が可能です。
大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(昭和精工用)10×20mm
トラスコ品番853-4663
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)270
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ストローク(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
把持力(N)14
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動形
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
正確な穴あけ加工用です。
タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
大型ポンチングマシンにセットして使用。
仕様長穴ダイス(タケダ・藤村用)10×20mm
トラスコ品番853-4664
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)270
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
1袋(8個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
寸法t(mm)5
寸法D(mm)17.5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
寸法d(mm)17.5
寸法T(mm)5
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:10.4
平座金D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動形
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)20
作動方式複動・片ロッド形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ