1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
材質超硬
先端角(°)120
表面処理TINコーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
34Tローギアを備えたワイドレシオなカセット。
※11-34Tスプロケット
セットを使用する場合は、必ず対応したリアディレイラーを使用してください。
歯数11-34T
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
プーリーホイール:12T upper、16T lower。重量:50g。互換性:Shimano R8000/R9100シリーズ リアディレイラー。適応範囲:11-34T以内。保証:2年
色オールブラック
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T~11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
質量(g)平均232
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
1個
特価
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
取付タイプ:ダウンスイング / Di2
対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売)
チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T
チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
対応エンド形状:直付けタイプ
プーリーケージ:SGS / 直付
リア対応スピード:9スピード
対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T
対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T
トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均210
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、
シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均262
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)1/2
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)1.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.RS11
仕様歯先硬化なし
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)3.7465
タイプ標準品
ローラ径(Φmm)2.285
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ