カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(1)

「11009-1207」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット シリンダ         KZ1000-K1 11009-1208 Kawasakiガスケット シリンダ KZ1000-K1 11009-1208Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ガスケット 11060-1828 Kawasakiガスケット 11060-1828Kawasaki
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)BG-4016
ベアリング カムシャフト       Z1 13034-030 Kawasakiベアリング カムシャフト Z1 13034-030Kawasaki
1,598税込1,758
1個
当日出荷
強化型カムカバーガスケット PMC強化型カムカバーガスケットPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
近年の低粘度オイルにも対応する高い耐オイルリーク性能を持つ最新グラファイト系複合材を採用。エンジンに組み込み一定の油脂を吸収することで自己膨張し、低面圧においても優れたシール性を発揮します。
プラグ シリンダ ヘッド カバ KZ1100-B2 92066-1104 Kawasakiプラグ シリンダ ヘッド カバ KZ1100-B2 92066-1104Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)AP-4004
カムカバーガスケット Z1000/1100J/ R/GP/GPZ ('81-'85) PMCカムカバーガスケット Z1000/1100J/ R/GP/GPZ ('81-'85)PMC
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
ガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605 Kawasakiガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605Kawasaki(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ガスケット ゼネレータ カバー   Z1000-J1 11061-1082 Kawasakiガスケット ゼネレータ カバー Z1000-J1 11061-1082Kawasaki(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番11060-1075
プラグ シリンダ ヘッド カバ KZ1000-J2 92066-1552 Kawasakiプラグ シリンダ ヘッド カバ KZ1000-J2 92066-1552Kawasaki
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱シリコンガスケット12G 96309 DAYTONA(デイトナ)高耐熱シリコンガスケット12G 96309DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:96309
仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
スイッチ オイル プレッシャ 27010-1313 Kawasakiスイッチ オイル プレッシャ 27010-1313Kawasaki(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番27010-1042主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセットカラー アルミ(A2017)岩田製作所(13件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 11009-1940 Kawasakiガスケット 11009-1940Kawasaki(6件のレビュー)
669税込736
1個
6日以内出荷
代表車種KDX125-A5他社参考品番(VESRAH)BG-4036
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
369税込406特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
Z/KZカムシャフトブッシュセット PMCZ/KZカムシャフトブッシュセットPMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
DOHCエンジンの心臓部であるカムシャフトメタル。O/H時には必ず交換することをおすすめします。1台分16PCでのデリバリー。
カムカバープラグ PMCカムカバープラグPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
859税込945
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ST-L1 軽量カムシャフトSET Z1/2 ヨシムラST-L1 軽量カムシャフトSET Z1/2ヨシムラ
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
シート(スプリング) 16007-1024 Kawasakiシート(スプリング) 16007-1024Kawasaki
429税込472
1個
当日出荷
代表車種ZR750-C11
ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36brembo
88,980税込97,878
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.B470.36ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/Monster1100 09-10/Hypermotard796 10-11/1100/S 07-11/マルチストラーダ1200 11/Diavel1200 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-14ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-14ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット