カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(74)
- 制御機器(70)
- パソコン/周辺機器(13)
- 測定用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック(25)
- 日動工業(16)
- omron(オムロン)(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- ELPA(9)
- スワロー電機(9)
- 三菱電機(6)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 岩崎電気(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- イメージニクス(4)
- ウシオライティング(3)
- オーム電機(3)
- ツインバード(3)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(3)
- マリンテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「110v 150w」の検索結果

耐震球150W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)150電球形状一般電球形電球の種類耐震球
両口金ハロゲンランプ
ELPA(13件のレビュー)¥665税込¥7321個当日出荷両口金ハロゲン用途センサーライト・投光器の替え球に適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
ハロゲン球 150W/110V 1個入
オーム電機(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ハロゲンセンサーライト用の交換球です長さ(mm)約78.3口金R7s口金(両口金)入数1個入り電球の種類ハロゲン球
耐震球200W
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥169~税込¥186~1個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から14日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト
ネオクールハロゲン150W形130W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。用途店舗のダウンライト照明などに最適材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130口金E11定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ダイクロハロゲン 150W形 E11 中角
ELPA¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)6300入数1個ビーム角度(°)中角20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン 150W形 E11 広角
ELPA¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)1620定格寿命(時間)約3000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)70最大光度(cd)3200入数1個ビーム角度(°)広角35エコロジー商品省エネ
アイ ハロゲンランプ 片口金形
岩崎電気¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷ハロゲン電球は振動のある場所での使用は避けてください。種類JD/P/Mクリア形口金E11全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)110定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150色温度(K)2900
エコクールハロゲン中角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角150W形 E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V
カシムラ¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷から10日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7出力電圧(V)110入力電圧(V)100保護装置プロテクター
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W
カシムラ¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
ハロゲンランプ
ハタヤリミテッド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681種別150W形質量(kg)0.006種類ハロゲン電球電圧(V)110全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150電球の種類ハロゲン
両口ハロゲン電球 J
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から72日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。口金R7S
TENQOO埋込40形W150
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
TENQOO埋込40形W150
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:174区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:150グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO埋込40形W150プル
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5色本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニハロゲンランプ
ELPA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適全長(mm)75色クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)