カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(103)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 旭光電機工業(47)
- オーム電機(24)
- TRACO POWER(19)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 東西電気産業(6)
- 東京メタル(6)
- ELPA(5)
- ウシオライティング(4)
- NETGEAR(3)
- エスコ(2)
- XP POWER(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- アサヒ(1)
- アズワン(1)
- 三商(1)
- 坂口電熱(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「110v40w」の検索結果

ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用
ウシオライティング(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。電球の種類ハロゲン電球材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥169税込¥1861個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
エジソン電球(110V 40W)
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
船灯用電球
舶用電球¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
シャンデリア電球
東西電気産業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)翌々日出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)翌々日出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
ミニランプ(S35)
東西電気産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか翌々日出荷小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。全長(mm)58口金E17ガラス球径(mm)35
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否○
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌々日出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
ミニレフランプ(屋内用)
東西電気産業¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌々日出荷ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否○
レフランプ 屋内用 フロスト
アサヒ¥729税込¥8021個6日以内出荷材質ガラス球:ニューフロスト全長(mm)101定格電圧(V)110口金E26定格消費電力(W)40全光束(Lm)360ビームの開き(°)60定格寿命(時間)1500最大光度(cd)180径(mm)62
ベビ-ボ-ル40Wホワイト
旭光電機工業¥259税込¥2851個9日以内出荷全長(mm)72色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーボール G125
旭光電機工業¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷全長(mm)163色ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応