カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「11238-01830」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

    ターボフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
  • #3 BANJO A.D 20 ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)

    #3 BANJO A.D 20 ステン

    GOODRIDGE(グッドリッジ)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • CCISオイル TYPE 02 スズキ

    CCISオイル TYPE 02

    スズキ(79件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    欠品中
    2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • サムターン用非常カバーユニット 美和ロック

    サムターン用非常カバーユニット

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)

    ゴムホース(ガソリン用)

    OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    使用圧力(MPa)0.2
  • フューエルホース ALBA(アルバ)

    フューエルホース

    ALBA(アルバ)(34件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    欠品中
    ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
    材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用
  • 非常用丸カバー 美和ロック

    非常用丸カバー

    美和ロック(9件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • カラーリストバンド(使い捨てタイプ) 日本緑十字社

    カラーリストバンド(使い捨てタイプ)

    日本緑十字社
    ¥3,198税込¥3,518
    1組(100本)
    当日出荷
    入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
    用途入場管理に。セット内容100本1組長さ(mm)255幅(mm)20厚さ(mm)0.17材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布質量(g)40
  • ガソリンキャッチタンク 250cc KIJIMA(キジマ)

    ガソリンキャッチタンク 250cc

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    転倒時等に起こるオーバーフローの際にガソリンを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。