266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TNCコネクタ
適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クランプ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
90,960 税込100,056
5日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0to1 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法クランプ オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)


1本
94 税込103
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



























関連キーワード