カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- グーリング(1)
- スズキ(1)
- テラモト(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
「115010-4030」の検索結果

マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(445件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
ランプアダプタ口金E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ダイヤマットAL
テラモト¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに材質塩化ビニール厚さ(mm)約2質量(kg)約16寸法(cm×m)92×10
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130