49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20 被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8 絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2 質量(g)400 トラスコ品番417-8483 全長(mm)230 適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
89,980 税込98,978
欠品中

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)154 幅(mm)99 高さ(mm)16 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MLXコネクタハウジング シリーズ = MLX 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = 真鍮 シリーズ番号 = 42023 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。 長さ(mm)131 幅(mm)71 高さ(mm)16 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051&#x27;) 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499&#x27;) 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935&#x27;) 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957&#x27;) 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928&#x27;) 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984&#x27;) 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷


日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 形状バラ(ルーズ) 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 適合電線(mm2)Min:0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(AWG)22 最大ワイヤーサイズ(AWG)18 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

日本モレックス(molex)プラグハウジング
エコ商品
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 シリーズSTANDARD .093" 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号1396
1袋(10個)
349 税込384
7日以内出荷


タイプ圧着工具 シリーズPremiumGrade 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ラチェット機構あり 併用可能製品ピン / ソケットコンタクト
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート高さ = 6mm定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷




仕様極数 = 6ピッチ = 5.03mm行数 = 2オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)142 幅(mm)91 高さ(mm)46 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

仕様極数 = 6ピッチ = 2.36mm行数 = 2オス/メス = オス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1261参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シリーズシュラウド基板コネクタともかん合. プラグ及びレセプタクル、1261シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)152 幅(mm)100 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数30 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1袋(10個)
359 税込395
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオ ピッチ(mm)1 極数20 シリーズPico-Clasp 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 5.03mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート深さ = 26.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2163参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)134 幅(mm)77 高さ(mm)11 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
179 税込197
翌々日出荷


仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)157 幅(mm)100 高さ(mm)21 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 5.03mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート深さ = 26mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2163参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷


日本モレックス(molex)Molex 19003-0011 端子
エコ商品
仕様タブサイズ = 0.51 x 4.75mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 19.8mm色 = 赤シリーズ番号 = 19003 長さ(mm)172 幅(mm)90 高さ(mm)80 質量(g)747 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 75 mm です。赤色です スズめっき
仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:75mm
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します
1個
539 税込593
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Molex SQUBA 1.8 オフザシェルフ圧着済みリードは、試作、プロトタイピング、大量生産の要件に対応するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。ケーブル長は 225 mm です。赤色です スズめっき
仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)