二面幅(mm)11
エスコ品番EA684AS-11
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
二面幅(mm)11×13
エスコ品番EA685A-6
商品構成単品
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
対辺(mm)10×11
全長(mm)155
エスコ品番EA615KA-8
材質クロム合金鋼
質量(g)48
寸法a(mm)4.8
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)26
商品構成単品
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二面幅(mm)11
ラチェット機構あり
全長(mm)165
トラスコ品番853-3476
質量(g)55
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
1個
¥2,340
税込¥2,574
3日以内出荷
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)5.2
全長(mm)155
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)11
アズワン品番64-2257-41
幅×厚さ(mm)22×5
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
寸法(mm)11
全長(mm)135
質量(g)51
アズワン品番64-7884-96
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
厚さ(mm)5.2×7.7
寸法(mm)11
全長(mm)165
質量(g)70
アズワン品番64-7884-39
1本
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。
12ポイントリング付きOGVプロファイル。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):165、スパナ部幅(b:mm):23.0、メガネ部幅(d:mm):22.0、スパナ部厚さ(a1:mm):6.1、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4
寸法(mm)11
質量(g)68
1本
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6800-96
メーカー商品コード144-8362
1丁
¥5,650
税込¥6,215
22日以内出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ