85,016件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイニングボアーXビットSDSプラス12.5
シャンク形状SDSプラス 材質刃部:超硬チップ 刃径(Φmm)12.5
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングで長持ち。ストッパー付きで作業効率アップ
用途折板屋根への中間ボルト用の穴空け(12.5mm)用
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

3864 セリ矢 12.5mm 土牛 動画あり
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。 寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5 全長(mm)羽:約60、芯:約90 シルバー 質量(g)70
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。 仕様SDSプラスビット 寸法(mm)12.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)158 直径(Φmm)12.5 溝長(mm)101 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
5,888 税込6,477
3日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)108 直径(Φmm)12.5 溝長(mm)51 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)12
1本
4,888 税込5,377
翌々日出荷



カイダーベースボード工業MJKマグネット点検口 12.5mm
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用 材質ABS樹脂+マグネット 厚さ(mm)12.5
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EB-10 質量(g)820 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,180 税込5,698
当日出荷


昼も夜もネコ目で威嚇 蓄光効果で夜間も効力を発揮します
用途鳥害対策に。 寸法(cm)12.5×12.5 入数1 対象動物鳥類
1個
429 税込472
3日以内出荷

東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質陶器 分類陶器 寸法(幅W×高さH)(cm)12×12.5 口径(Φcm)4
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1本
4,440 税込4,884
翌日出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332A Φ12.5
エコ商品
トラスコ品番228-1367 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)12.5
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ12.5
エコ商品
トラスコ品番226-6811 刃径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

内径d(Φmm)12.3±0.19 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-12.5 外径(Φmm)17.1 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
105 税込116
当日出荷

1個
309 税込340
5日以内出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

全長(mm)125 刃先径(Φmm)12.5 有効長(mm)80 アズワン品番64-2271-90
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷






12.5"4KUHDIPSパネル採用 マルチフォーマットSDI入出力(12G/6G/3G/HD-SDI)対応 2種類のクワッド3G-SDI入出力方式対応(2SI/SQD) 4系統のHDMI入力端子搭載(HDMI2.0×1/HDMI1.4×3) タリー機能搭載(ミニD-sub9ピン) 1/4インチネジ穴搭載 液晶保護用4Hプロテクトパネルを標準搭載 軽量薄型設計に1/4インチネジ搭載 2系統の電源入力に対応(DC/4ピンXLR) 外部バッテリー接続に対応(背面Vマウント取付け穴搭載)
仕様1/4インチネジ:上下左右各1つ 付属品ACアダプター/取扱説明書 規格4K/UHD 消費電力(W)最大29 出力12G-SDI×2/3G-SDI×2/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニピン) 電源DC12~24V(推奨15V)/XLR4ピン※スイッチ切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×37×229 入力12G-SDI×2/3G-SDI×2/HDMI2.0×1(HDCP1.4)/HDMI1.4×3(HDCP1.4) 解像度3840×2160 スピーカー2W×1(L) 画面サイズ12.5型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 エスコ品番EA125EB-30 材質PVC 質量(g)2460 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ12.5
エコ商品
トラスコ品番228-7367 刃径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

上品なグラデーションカラーを古紙配合率100%の再生紙にあしらいました。 幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×12.5 仕様通常粘着タイプ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100%GPNエコ商品ねっとグリーンマークエコマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×4冊)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)12.5 奥行(mm)12.5 高さ(mm)6 シールドあり 許容差±20% 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数100kHz 動作温度(℃)最小-40
1袋(5個)ほか
819 税込901
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)