カテゴリ
- 制御機器(13)
- 介護用品(11)
- 機構部品(10)
- バイク部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(9)
- ケィ・マック(8)
- コノエ(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- RS PRO(3)
- マリンテック(3)
- Durbal(3)
- 岡崎精工(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 日栄インテック(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- トヨタ(2)
- 東プレ(2)
- ミエ産業(2)
- アガトン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「120-70-12」の検索結果

NSダクター
日栄インテック¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズW3/8適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
NSダクター
日栄インテック¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト。耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。用途給湯/給水用SUS配管用材質ステンレスサイズW3/8適合配管径(Φmm)114.3管径100SU
風呂ふた 折りたたみ 70×120cm 用 M12 Ag抗菌 実寸70×121.5cm ホワイト
ミエ産業¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。耐熱温度(℃)100
風呂ふた 折りたたみ 70×120cm 用 M12 Ag抗菌 実寸70×121.5cm モカ
ミエ産業¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。Ag+銀イオン抗菌加工、防カビ加工、防汚加工が施されているので衛生的です。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。材質本体・キャップ:ポリスチレン樹脂(防汚加工)軟質:ポリスチレン樹脂(Ag抗菌加工、防カビ加工)質量(kg)約 2.2備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます ※生産物賠償保険付き(PL保険)寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行70×幅121.5×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅10×厚さ14.5耐熱温度(℃)100アズワン品番54-1467-60
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M12 70×120cm 用 メタリックシルバー
ケィ・マック¥5,798税込¥6,3781枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。材質本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.3備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます寸法(cm)製品サイズ:約 奥行70×幅119.3×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅11×厚さ16.5アズワン品番54-1466-94
風呂ふた 折りたたみ 抗菌 防カビ SIAA M12 70×120cm 用 パールピンク
ケィ・マック¥5,798税込¥6,3781枚5日以内出荷省スペースに収納できる折りたたみ式風呂ふたです。SIAAの安全性と抗菌・防カビ性の基準を合格しており、安心してお使いいただけます。折りたたみ部分の凹凸が少なくお手入れが簡単です。キャップに指がかかるデザインで開閉しやすいです。安全と安心の目印SGマーク製品です。材質本体・キャップ:ポリプロピレン 軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.3寸法(cm)製品サイズ:約 奥行70×幅119.3×厚さ1.1折りたたみ時:約 奥行70×幅11×厚さ16.5アズワン品番54-1466-82
風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U12 70×120cm 用 3分割 グレー
ケィ・マック¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー寸法(mm)製品サイズ:約 奥行68×幅118×厚さ1.75(cm)1枚あたり:約 奥行68×幅39.3×厚さ1.75(cm)質量(kg)約 2備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございますアズワン品番54-1465-96
風呂ふた 組み合わせ 保温 ECOウォーム neo U12 70×120cm 用 3分割 ブラウン
ケィ・マック¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷立て掛けてコンパクトに収納できる風呂ふたです。従来品より20%軽量で扱いやすいです。抗菌・防カビ加工が施されています。凹凸が少ないからお手入れラクラクです。材質本体:発泡ポリスチレン、ポリプロピレン エッジプロテクター:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2寸法(cm)製品サイズ:約 奥行68×幅118×厚さ1.751枚あたり:約 奥行68×幅39.3×厚さ1.75アズワン品番54-1466-06
風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×121cm ホワイト
ケィ・マック¥6,298税込¥6,9281枚5日以内出荷イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。安全と安心の目印SGマーク製品です。材質ポリプロピレン質量(kg)約 2.1備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行70×幅121×厚さ1.7アズワン品番54-1466-25
風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×120.9cm オレンジ
ケィ・マック¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。材質本体:ポリプロピレン 軟質・スベリ止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.1備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行70×幅120.9×厚さ1.7アズワン品番54-1466-23
風呂ふた シャッター M12 70×120cm 用 Ag銀イオン 抗菌 イージーウェーブ 実寸70×120.9cm グリーン
ケィ・マック¥7,198税込¥7,9181枚5日以内出荷イオン配合で衛生的なシャッター式風呂ふたです。ミューファンパウダーは人体に害のない「純銀」を使用しているので、人体に有害とされる成分はほとんど含んでいません。巻き戻りにくく、コンパクト収納できます。持ち運びがラクラクな軽さで持ち運び時の負担が軽減されます。材質本体:ポリプロピレン 軟質・スベリ止め:オレフィン系エラストマー質量(kg)約 2.1備考※商品の特性上サイズに10mm程度の誤差が生じる場合がございます。寸法(cm)実寸サイズ:約 奥行70×幅120.9×厚さ1.7アズワン品番54-1466-24![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 65A D120、ヒタチ製 12V 70A D120メーカー日産主な適合純正品番23100-AP00A・23100-AN000・23100-AP000サービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 65A D120、ヒタチ製 12V 70A D120、ヒタチ製メーカー日産、マツダ主な適合純正品番23100-0M006・1N05-18-300・23100-0M005・23100-86R05・23100-0M009・23100-0M007・23100-86R00・23100-0M008・23100-0M000サービス分類リサイクル・リビルト
風呂ふた シャッター M12 イージーウェーブネオ 70×120cm シャッター式風呂ふた ブルー
ケィ・マック¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷巻きながら開閉するシャッタータイプの風呂ふたです。隅に汚れがたまりがちだった溝の角をなくし、奥までしっかりスポンジの届くウェーブフォルムを採用しているので、お手入れ簡単です。コンパクトに丸めて省スペースで収納ができるので、アパートなどの狭いお風呂にも最適です。
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2![木彫コースター2枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415025-151015-02.jpg)
木彫コースター2枚組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900税込¥9901個3日以内出荷サイズ:木部:120×120×12mm,コルクシート:Φ70×2mm。セット内容:木部×2、コルクシート×2、紙やすり×1、ノンスリップシート×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容桂材×2、コルクシート×2、ペーパー×1、ノンスリップシート×1寸法(mm)桂材:120×120×12、コルクシートΦ70×2科目図工
ボードンレックス 0.02 4穴
福助工業(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100枚×10袋)当日出荷から9日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
リアフェンダー 黒
KITACO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ノーマルフェンダーと交換するタイプのリヤフェンダーです。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。 ○適応タイヤサイズ: 120/80-12 130/70-12 グロム JC61全車種
Ag折りたたみ風呂ふた
東プレ(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷から7日以内出荷ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ
TDKラムダ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 265●出力電圧:12VDC●出力電流:25A●効率(typ):83~86%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10 +70●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-93
オリジナル 水中ポンプ 極性あり
マリンテック¥14,980~税込¥16,478~1式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・電源ケーブル:極性あり。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
オリジナル 水中ポンプ 極性なし
マリンテック¥18,980~税込¥20,878~1式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
SCT-001
IRC¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷から8日以内出荷125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。タイプTL(チューブレス)
システマーロープリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
CONTEC(コンテック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)サイズYタイプ質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)分解能10-bit(ADC)消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pinアンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)入力電圧範囲(V)DC12~24±5%入力レンジ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様Sub-1GHz無線入力チャネル数4ch(シングルエンド)





















![木彫コースター2枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415025-151015-02.jpg)