13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SS-B12SO1-HC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:楕円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス 形状楕円 質量(kg)2.2、STD:7.6 カーボン/ステンレス 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-B13R1-RC
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)5.1、STD:9.3 カーボン 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量99 dB / 5125 rpm 音量(dB)STD:92/5125rpm
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1個
769,800 税込846,780
6日以内出荷

1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品 高さ(mm)38 縦(mm)394 横(mm)137
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)
1個
5,698 税込6,268
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR62SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)。
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.12。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:Φ320 オーバーサイズ。CBR1000RR 04-05,CBR600RR 05-12は純正ディスク径がΦ310の為、装着にはキャリパー用スペーサー併用で対応可能となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 06-07。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-06。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 00-06。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ゴールド 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)320 入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
75,980 税込83,578
32日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.12。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 オーバーサイズ。 CBR1000RR 04-05,08-14/600RR 05-12は純正ディスク径がΦ310の為、装着にはキャリパー用スペーサーが必要となります。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 06-07。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-1 00-06。ホンダ[HONDA] VTR1000SP-2 00-06。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ブラック 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)320 入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-006/3。販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT
適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー
1個
23,980 税込26,378
92日以内出荷