カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「120s0840」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト(ロッカクアナ) 8X40 120CB0840 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 8X40 120CB0840Kawasaki
139税込153
1個
4日以内出荷
代表車種BJ250JDF
カラー L=14 92027-1134 Kawasakiカラー L=14 92027-1134Kawasaki(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
内径変換アルミカラーM8→M6 POSH Faith内径変換アルミカラーM8→M6POSH Faith(6件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
アルミ素材 A2017材削り出し
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X35 120CB0835 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X35 120CB0835Kawasaki
139税込153
1個
7日以内出荷
代表車種EN650AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ダンパ 92075-1603 Kawasakiダンパ 92075-1603Kawasaki(4件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷
代表車種ZX900-A10
カラー L=14.5 92027-1142 Kawasakiカラー L=14.5 92027-1142Kawasaki(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
パネルホルダー CLOVER(クローバ)パネルホルダーCLOVER(クローバ)
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
(I/X)ミラーアッシ LH 56001-0180 Kawasaki(I/X)ミラーアッシ LH 56001-0180Kawasaki(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
代表車種ZX1100-E1
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJENEOS(旧:JXTGエネルギー)(538件のレビュー)
769税込846
1缶(1L)
当日出荷
高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
ボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CB0830 Kawasakiボルト(ロッカクアナ) 8X30 120CB0830Kawasaki
139税込153
1個
3日以内出荷
代表車種ER250CEF
ツバ付カラー(スチール) KITACOツバ付カラー(スチール)KITACO(9件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。 ●スチール製クロメート
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ツバ付カラー K-CON(キタコ)ツバ付カラーK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)
当日出荷
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合(使用可能ボルト)M6取付穴径(Φmm)8.2材質/処理スチール/クロメート
カラー 12.1X26X6 92027-1744 Kawasakiカラー 12.1X26X6 92027-1744Kawasaki
669税込736
1個
5日以内出荷
代表車種KDX80-C1主な適合純正品番92027-1744主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
389税込428特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X25 120CB0825 Kawasaki(I/X)ボルト(ロッカクアナ) 8X25 120CB0825Kawasaki
139税込153
1個
当日出荷
代表車種EN650AGF主な適合純正品番120S0825
(I/X)ボルト(ツバツキ) 8X35 130CB0835 Kawasaki(I/X)ボルト(ツバツキ) 8X35 130CB0835Kawasaki
149税込164
1個
5日以内出荷
代表車種COMMON主な適合純正品番130S0835
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
(S840Z)ブラケットサブアッセンブリ,スイッチ(パワーテイクオフ) 日野自動車(S840Z)ブラケットサブアッセンブリ,スイッチ(パワーテイクオフ)日野自動車
788税込867
1個
7日以内出荷